「dc011」の検索結果

2,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)

のりが残らずキレイにはがせる。丈夫な基材で剥がすときにちぎれにくく、のりが残りにくい。強力な粘着剤で、PP、PEなどのつきにくい素材にもしっかり接着。コシの強い基材でありながら、手切れできるので作業しやすい。接着可能/金属、紙・布、プラスチック(PP/PE含む)、木材、硬質塩ビ、発泡スチロール、フェルト、スポンジ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)。製造元は、DIC株式会社です。
用途後でテープを残さずに剥がしたい場所での接着に。解体、リサイクル時の分別が必要な製品の組み立てに 材質基材:不織布、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)20 主な用途固定 特性はがせる・両面・強力
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
719 税込791
7日以内出荷

超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼 材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 表面処理パープルコーティング 関連資料(1.76MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダストキャッチャー エクシール 動画あり
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。 厚さ(mm)1 ブルーグリーン
1枚ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容左下/右上用 アイボリーホワイト 適合シリーズコート、パーゴラ、パティオ、フィールド、ポーチ
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

保土ヶ谷電子販売ミニジャストサイズ電卓
税率変更にも対応し、税込・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。
寸法(mm)高さ137×幅103×奥行30 質量(g)約100 電源LR1130 機能12桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・税計算・計算状態表示 電池寿命約1年 素材プラスチック
1台
998 税込1,098
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダストキャッチャー 3点セット エクシール 動画あり
エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。 DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった 初めての方にピッタリなセットです。
用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。 厚さ(mm)1 ブルーグリーン
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング 材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
1脚ほか
10,900 税込11,990
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。暖気が逃げにくい防幕板付き。座面は座り心地の良いウレタンフォーム。高級感のある天然木使用。
用途ダイニングこたつ用の椅子として。こたつチェア/椅子/リビング/ダイニング 材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×51×76
1セット(4脚)
43,900 税込48,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
1個(2枚組)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし 幅(mm)9.1 定格電力(W)18 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)11 → 32 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 出力数1
1セット(15個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:1.9mm バレル 長さ:41.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:スタッド バレル内径:5.84mm バレル外径:14.61mm アズワン品番65-1642-68
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

DCコミックスにおいてバットマンの旧友であり、宿敵でもある『トゥーフェイス』をモチーフにしたグラフィックモデル。
用途バイク用ヘルメット 規格SG・JIS・ MFJ公認
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様種別:ジャック 定格電流:11A ピン 直径:1.9mm バレル 長さ:41.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:スタッド バレル内径:5.84mm バレル外径:14.61mm アズワン品番65-1642-66
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-11DC SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)11 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●出力電圧 Max: 12 V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 11●出力電流 Max: 2.5A●パッケージタイプ: eDIP-12B●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 0.82A●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.16mm●幅: 8.89mm●高さ: 2.34mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大値2.5 A●LinkSwitch-HPシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-HPファミリのフライバック電源ICは、一次側整流コントローラと高電圧パワーMOSFETを単一のパッケージに集積しています。 これらのデバイスは、±5 %のCV精度、選択可能な電流制限、プログラム可能なラッチング又はヒステリシス過電圧 / 電圧低下 / 過熱保護、高速ACリセット、及びプログラム可能なシャットダウン遅延時間を備えています。 パッケージオプション: eSIP-7Cパッケージ: 最小の基板フットプリントサイズ と、クリップ又は粘着パッドを使用したシンプルなヒートシンクを備えた縦向き用パッケージ eSOP-12Bパッケージ: むき出しのパッドとソースピンで基板に熱を逃がす低プロファイル表面実装超薄型設計用パッケージ。ウェーブはんだ付けと赤外線リフローはんだ付けの両方に対応 eDIP-12Bパッケージ: むき出しのパッド又はオプションの金属製ヒートシンクで基板に熱を逃がす低プロファイルスルーホール実装超薄型設計用パッケージ. 全負荷レンジで効率を最大化するマルチモード制御 無負荷時の消費電力: 30 mW 未満@ 230 V ac1 W @ 230 V acの入力で >75 %の効率0.1 W @ 230 V acの入力で >50 %の効率 電源設計を劇的に単純化 オプトカプラ及びすべての二次制御回路を省略 出力電圧許容差: ±5 %以上 トランスと電源の小型化に寄与する132 kHz動作 過負荷電力を制限する補償オーバーライン EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング スタートアップストレスを最小化する完全統合ソフトスタート 過負荷障害時に電力供給を3 %に制限する自動再起動 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状デュアルラウンド 質量(kg)0.84 タイプ(マフラー)DC2 適合車種SUZUKI GSR 750 11-16 コンプリートカーボンファイバー
1セット
78,980 税込86,878
62日以内出荷

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー)DC1 適合車種SUZUKI GSR 750 11-16 コンプリートカーボンファイバー
1セット
49,980 税込54,978
62日以内出荷

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー)DC1 適合車種KAWASAKI ZX10R 11-20 コンプリートカーボンファイバー
1セット
49,980 税込54,978
62日以内出荷

仕様併用可能製品:PWM制御DCファン●速度設定:バリアブル●出力構成:パルス幅変調●電源電圧:11 → 57 V dc●シリーズ:A2P Interface RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種N(非鉄) トラスコ品番127-7359 被削材N 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途中切削 チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種N(非鉄) トラスコ品番127-7341 被削材N 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途中切削 チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種N(非鉄) トラスコ品番127-7332 被削材N 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)10.4279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)10.8279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途中加工 トラスコ品番658-1938 穴径(Φmm)4.4 被削材S 切刃長さ(mm)10.4279 有効長(mm)切刃:10.4279 勝手N 加工Medium コーティングAlTiCrN チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種S コーナー半径Re(mm)1.1906 厚さS(mm)3.96875 材種1210 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷

穴径(Φmm)4.4 被削材S 切刃長さ(mm)11.2279 有効長(mm)切刃:11.2279 勝手N チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 コーナー半径Re(mm)0.3969 厚さS(mm)3.96875 逃げ角(°)7 内接円径(mm)9.525 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種S(耐熱合金) 切刃長さ(mm)11.4279 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.2 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)11.2279 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB) 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)