カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dc2673」の検索結果

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(94件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
等速ボールジョイント用
SUMICO(住鉱潤滑剤)(66件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(150g)当日出荷用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
ダストカバーブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(41件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
等速ジョイントグリース
リキモリ(大東潤滑)(10件のレビュー)¥469税込¥5161本(150g)欠品中二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。色灰黒色危険物の類別非危険物
BJグリース
ダイゾーニチモリ(50件のレビュー)¥539税込¥5931本(150g)当日出荷等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。用途等速ボールジョイント用外観灰黒色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
ボールジョイントセパレーター
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷用途自動車のタイロッドエンド、ボールジョイントの取り外しに。材質S45C(中炭素鋼)
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼
(27件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼販売区分業務用
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です