21,987件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353 材質本体アルミ(一部鉄、ゴム) 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等 成分フラザスルフロン25.0% 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 性状淡褐色水和性細粒 農林水産省登録第(号)22150 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地農耕地用
1パック(20g)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
6 税込7
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個ほか
12 税込13
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9 税込10
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具 適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個ほか
9 税込10
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応 直径(mm)125
1箱(100枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450 チャック能力(mm)0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 質量(kg)1.1(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212 バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低薬量で安定した効果を発揮します。 多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。 効果の発現は遅効的です。 ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤 適合場所芝生(西洋芝・日本芝) 成分メトスルフロンメチル60.0% 性状淡褐色水和性細粒 適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)22529 毒劇区分普通物 適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
17,980 税込19,778
当日出荷

希釈倍数が500倍で通常の殺菌剤同様の保管・輸送・希釈作業が可能です。 有効成分である銅は、糸状菌・細菌を含む幅広い病原菌に対して抗菌力を示します。 既存のボルドー剤と同様に保護効果があり、殺菌剤耐性菌対策としても有効です。 製剤の最適化等により安定した効力を示します。 有機JAS適合農薬として使用できます。
有効期限(年)4 有効成分塩基性硫酸銅・・・71.2%(銅として40.0%) 性状暗灰色水和性細粒、微粒及び粗粉 農林水産省登録第(号)23169 毒劇区分普通物
1袋(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷




1個
379 税込417
翌々日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-18
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)580×390×80 外寸(mm)638×440×102 内寸(mm)590×402×99 フタなし スタッキング高さ(mm)84 ネスティング高さ(mm)50 圧縮荷重(N[kgf])7930[810] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
6 税込7
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



丸和バイオケミカルハーモニーDF
スルホニルウレア系のハーモニー(R)DFは、麦、牧草、飼料用とうもろこしの雑草に効果の高い除草剤です。低薬量で優れた除草効果と長期間の残効により麦や草地を守り、雑草管理をお手伝いします。 小麦・大麦の生育期のスズメノテッポウや多くの一年生広葉雑草、また牧草地や飼料用とうもろこしのギシギシに対し、すぐれた効果を発揮します。 使用量は10アールあたり小麦で3-10g、大麦で5-10g、牧野・草地で0.5-5g、飼料用とうもろこしで2gと極めて低薬量で効果があります。 適用作物において生育期にも使えるため、散布適期の幅に余裕があり除草管理がしやすくなります。 雑草が発生した後からの散布でも効果があります。 開封時や薬剤調製時の舞い上がりがなく、取り扱いが容易なドライフロアブルです。
適合場所畑、牧野、草地 農林水産省登録第(号)24468 成分チフェンスルフロンメチル 75.0%、鉱物質微粉・界面活性剤等 25.0% 性状類白色水和性細粒 適合作物小麦、 大麦、 飼料用とうもろこし 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(10g)
4,298 税込4,728
欠品中

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-45
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)473×318×293 外寸(mm)550×362×320 内寸(mm)485×330×317 フタなし スタッキング高さ(mm)296 ネスティング高さ(mm)175 圧縮荷重(N[kgf])6170[630] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-22
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)470×315×141 外寸(mm)545×362×164 内寸(mm)485×330×161 フタなし スタッキング高さ(mm)144 ネスティング高さ(mm)72 圧縮荷重(N[kgf])7350[750] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA905DF-111用ポール(足場台別売) 昇降時は昇降はしごの両サイドにセットし、手がかり棒としてご使用下さい。
仕様●重量:1.2kg●天板からの高さ:900mm アズワン品番65-2238-93
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-7
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP フタの有無なし 仕様(底面水抜き穴)無し 有効内寸(mm)394×254×66 外寸(mm)448×294×82 内寸(mm)408×266×80 フタなし スタッキング高さ(mm)68 ネスティング高さ(mm)38 圧縮荷重(N[kgf])3130[320] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-9
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)580×390×41 外寸(mm)634×440×54 内寸(mm)590×400×51 フタなし スタッキング高さ(mm)44 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-12
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)495×280×75 外寸(mm)577×320×98 内寸(mm)511×295×83 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)25 圧縮荷重(N[kgf])4900[500] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-14
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)473×318×91 外寸(mm)545×362×110 内寸(mm)485×330×107 フタなし スタッキング高さ(mm)94 ネスティング高さ(mm)54 圧縮荷重(N[kgf])7930[810] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷



関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pvdf