1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
29日以内出荷
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。
ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。
多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。
アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張モジュール(Push-in式、安全入力12、セーフティマット用)
型番1104884
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
82日以内出荷
1本
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、安全入力12、セーフティマット用)
型番1104885
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
82日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズAS-i compact module K60
定格電圧(V)26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)対応
出力数4
入力数4
出力タイプデジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link デジタル入力16点
型番2702660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
82日以内出荷
SERCOS3用 DI16点 (プラスチック)
型番2701544
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
EtherCAT用 DI16点 (プラスチック)
型番2701521
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI16点 (プラスチック)
型番2701533
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
Ethernet/IP用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701496
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
MODBUS/TCP用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701536
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
PROFIBUS用 IO-Link 8点 DI 4点 (プラスチック)
型番2701503
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
IO-Link デジタル入力8点
型番2702658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
82日以内出荷
Profibus用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701498
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
PROFINET用 DI 16点 (プラスチック)
型番2701510
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
82日以内出荷
EtherCAT用 IO-Link 8点 (プラスチック)
型番2701524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
PROFINET用 IO-Link 8点 DI 4点(プラスチック)
型番2701513
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
82日以内出荷
先端はフラットで研削してあります。
材質SCM435
表面処理黒染め
付属品六角ナット1個
熱処理HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-5010
給油タイプ内部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
EtherCAT用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
Ethernet(Modbus/TCP)用 DI8点、DO8点 (プラスチック)
型番2701532
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
Ethernet/IP用 DI 8点, DO 8点 (プラスチック)
型番2701492
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFIBUS用 DI 8点、DO 8点 (プラスチック)
型番2701497
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
PROFINET用 DI 8点/DO 8点 (プラスチック)
型番2701509
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
82日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ