カテゴリ

  • バイク部品(16)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)

「did428hds3-98rb」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    色スチール
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • チェン ドライブ 40540K88L01 ホンダ

    チェン ドライブ 40540K88L01

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番40540-K88-L01主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
  • シールチェーン VXシリーズ DID

    シールチェーン VXシリーズ

    DID(99件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
  • モーターサイクル用ノンシールチェーン KCM(加賀工業)

    モーターサイクル用ノンシールチェーン

    KCM(加賀工業)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
    ピッチ12.7リンクプレート高さH(mm)11.7リンクプレート厚さT(mm)1.5
  • ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420 スチール

    EKチェーン(22件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 428SR スチール

    EKチェーン(68件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    色スチール
  • ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)

    DID(166件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    付属品クリップジョイント 1個
  • EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

    EKチェーンシールチェーン 428ZVX (QXリング)

    EKチェーン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
    継手MLJ
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(176件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • スプロケット ファイナルドリフ 41201K88L00 ホンダ

    スプロケット ファイナルドリフ 41201K88L00

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番41201-K88-L00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
  • フューエルインジェクション&キャブクリーナー LAVEN(ラベン)

    フューエルインジェクション&キャブクリーナー

    LAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
    用途ターボ車・EFI車に最適危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

    ノンシールチェーン428(STD 鉄色)

    RK JAPAN(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
    色鉄色サイズ428
  • キングスター チェーンクリーナー LAVEN(ラベン)

    キングスター チェーンクリーナー

    LAVEN(ラベン)(55件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(840mL)
    当日出荷
    ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。 倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
    用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.586L危険物の性状非水溶性
  • ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール

    EKチェーン(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
    色スチール
  • シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

    シールチェーンSTD(鉄色)

    RK JAPAN(19件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
    用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

    ノンシールチェーン スタンダード 420DS

    DID(17件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
    色スチール
  • シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

    シールチェーン GVシリーズ

    RK JAPAN(8件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。