27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
材質鋼鉄 仕様RoHS対応品(3C) 付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
エコ商品
仕様RSEV用DINレール取付用アタッチメント 質量(g)17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1組(2本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C) 適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口) 材質(本体)鋼鉄 表面処理3C 3価クロメート 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.05MB)
1個
509 税込560
当日出荷

CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具
DINレールDIN35mmレール 適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


摂津金属工業DINレール取付プレート
エコ商品
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15 外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V 材質鋼板製 寸法t(mm)1.2 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:単極スプリッタブロック●併用可能製品:AB3シリーズ、AK2シリーズ●単極スプリッタブロック. クランプでフルバーに接続、又はブラケットシステムで電源ケーブルに接続する単極スプリッタブロックです。 これらのブロックは対称DINレールに取り付け可能で、最大2.5 mm 2 の6本のケーブルを分配できます。 アップストリーム接続は、厚さ6 mmのバーへのアタッチメント(AK2-BA162Uモデル)及びフレキシブル又はリジットケーブルへのアタッチメント(AB3-RV162Uモデル)によって確立できます。ダウンストリームケーブルは、完全に保護されたケージタイプのねじ止め端子に接続します。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タカチ電機工業DINレール取付金具 DRM-1シリーズ
エコ商品
DINレール(35mm)に筐体・金具・機器等を固定する為の取付金具です。
用途DINレールにしっかり固定できる丈夫な金属製です。 材質レバー:鋼板 高さ(mm)65.2 奥行(mm)19.4 耐荷重(kg)10 横(mm)44.2 取付け方法DINレール(35mm) 材質(ベース)鋼板 材質(スプリング) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57.5 表面処理(スプリング)亜鉛メッキ 表面処理(ベース)亜鉛メッキ 表面処理(レバー)亜鉛メッキ
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能 規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
26,200 税込28,820
3日以内出荷

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P 規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
29,920 税込32,912
3日以内出荷

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5376種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)