開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
本格派タッチの毛筆で、写経などの細書き用に最適。にぎりやすいかぶら軸を採用。
特殊毛材の穂先はまとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。
インク水性顔料インキ
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
寸法(Φ×mm)11×170
材質(尾栓)PP
材質(ペン先)PEs
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)筆記可能距離:250~350
商品タイプ本体
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
RoHS対応
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
ハロゲンフリー
差込角(inch)3/8
対辺(mm)16
エスコ品番EA617DJ-16
全長(mm)26.0
外径(Φmm)22.0
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-16
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)12
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)5.5
寸法BM8
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
全長(mm)50
質量(g)167
対辺(mm)16
外径(Φmm)24.6
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7894-01
1個
¥2,230
税込¥2,453
3日以内出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズRc(PT)1”
エスコ品番EA140DJ-16
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
用途壁面収納庫
仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。
材質SPCC
質量(kg)37.1
色ホワイト
耐荷重(kg/段)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983
アズワン品番64-7967-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥84,400
税込¥92,840
当日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
材質本体:スチール(焼付塗装)
高さ(mm)300
質量(g)1000
奥行(mm)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
使用温度範囲(℃)ー10~40
定格電圧(V)AC100-242
保護等級(IP)20(屋内用)
色温度(K)5000
グリーン購入法適合
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プロトコルEtherNet/IP
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
プロトコルPROFINET
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
欠品中
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.45mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(デュアル)、Vishay Semiconductor. Vishay Semiconductor製のアナログスイッチ及びマルチプレクサは高性能で、幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.45mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ