122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。スマートなシルエットと動きやすいショート丈ライダース。タイトなフォルムながら前傾姿勢で動きやすい、デイトナ独自のパターンを採用しました。ソフトな防風生地のアウターと、中綿のインナーを組み合わせることで、しなやかで軽い着用感と防寒、保温性を両立。アウターはエアベンチ付きで春秋冬とロングシーズン対応。脱着式のインナーは単品でも着用できるのでツーリング先の着回しに便利です。反射プリントや立体切替ラインがシンプルなデザインのアクセントになっています。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。防風アウターに脱着式インナーを装備。気候に合わせてロングシーズン対応。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。インナー単体はツーリング先での着回しに便利。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、ひじ、肩、背中。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能 対応シーズン春秋冬 プロテクター胸、肩、ひじ、背中
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カシオ計算機チェック検算電卓
2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。
桁数12 電池寿命(通常使用で約)3年 使用電池TWO WAY POWER(LR44)×1個
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途直線継手 種類ストレートジョイント 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー 寸法D(mm)32 寸法C(mm)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス 適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管) 使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA948DJ-12 形状半球タイプ 材質(本体)スチール(SCM45) 寸法A(mm)16 表面処理黒染め 材質(ボール)スチール(SUJ2) ボール径(Φmm)4 寸法BM6
1個
335 税込369
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール 耐熱温度(℃)80~200
1個
13,700 税込15,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)30 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-21 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
107,800 税込118,580
当日出荷

仕様上置専用 質量(kg)21.8 ホワイト 耐荷重(kg/段)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×453 アズワン品番64-2287-87 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×500 均等耐荷重(kg/段)50
1台
53,600 税込58,960
当日出荷

種類両開き エスコ品番EA954DJ-12 高さ(mm)1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
1個
90,700 税込99,770
翌日出荷

仕様上置き専用オープン型棚板1枚付 質量(kg)18.2 ホワイト 耐荷重(kg/段)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×449×453 アズワン品番64-2287-92 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×500 均等耐荷重(kg/段)50
1台
40,000 税込44,000
当日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1/4” エスコ品番EA140DJ-12 20型 使用圧力1.5
1個
700 税込770
翌日出荷

1本ほか
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

仕様ダイヤル錠タイプ 材質SPCC 質量(kg)42 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-24 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
160,000 税込176,000
当日出荷

仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売) 材質SPCC 質量(kg)42 ホワイト 棚段数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340 アズワン品番64-7967-22 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.4MB) 設置形態上置き・下置き両用 ダイヤル 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140 均等耐荷重(kg/段)50
1台
150,900 税込165,990
当日出荷



エスコ品番EA948DJ-122 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)26.7 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
240 税込264
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-123 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)36.7 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)7 寸法BM10
1個
250 税込275
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.0Mpa 内径×外径(Φmm)12×18 外径(Φmm)18 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-128 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)42 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
315 税込347
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-127 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)32 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
325 税込358
翌日出荷

仕様ソケット差込部外径:28mmソケット深さ:15.5mmソケット先端部外径:28mm各部サイズ:●全長(L:mm):28.5●先端部ソケット外径(D1:mm):28.0●差込部ソケット外径(D2:mm):28.0●ソケット深さ(T:mm):15.5 全長(mm)28.5 対辺(mm)21 差込角(inch)3/8"
1個
750 税込825
翌日出荷

下置用ベース。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×427×50 仕様アジャスター付 エスコ品番EA954DJ-120 質量(kg)3.6
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

エスコ品番EA948DJ-126 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)22 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)8.7 寸法BM12
1個
285 税込314
翌日出荷

材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-20~80 全長(m)5 使用圧力(MPa)1.0Mpa 内径×外径(Φmm)12×18 外径(Φmm)18 使用流体水・各種食品・化学薬品
1本
5,400 税込5,940
翌日出荷

仕様ワイヤーストリッパー能力:Φ0.8・Φ1.6mm 質量(g)100 呼び長さ(mm)125 アズワン品番64-7866-28
1丁
3,490 税込3,839
翌日出荷