開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
本格派タッチの毛筆で、写経などの細書き用に最適。にぎりやすいかぶら軸を採用。
特殊毛材の穂先はまとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。
インク水性顔料インキ
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
寸法(Φ×mm)11×170
材質(尾栓)PP
材質(ペン先)PEs
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)筆記可能距離:250~350
商品タイプ本体
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)16
エスコ品番EA617DJ-16
全長(mm)26.0
外径(Φmm)22.0
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
用途壁面収納庫
仕様上置専用棚板2枚、鍵2本、ラッチ付フラット感を重視し、扉と一体感のあるプレーンなデザインです。ユニバーサルデザイン『大型取手を採用し使いやすさを追求しました。
材質SPCC
質量(kg)37.1
色ホワイト
耐荷重(kg/段)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×983
アズワン品番64-7967-17
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥86,000
税込¥94,600
当日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
エスコ品番EA948DJ-16
形状半球タイプ
材質(本体)スチール(SCM45)
寸法A(mm)12
表面処理黒染め
材質(ボール)スチール(SUJ2)
ボール径(Φmm)5.5
寸法BM8
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズRc(PT)1”
エスコ品番EA140DJ-16
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
まぶしさを低減する構造。見上げるようなスポーツ施設におすすめ。割れにくい樹脂製下面カバー。189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。落下防止ワイヤー標準装備。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。夏季の一時的な高温にも対応。緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート
幅(mm)248
質量(kg)2.5
色本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-10℃~40℃
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)88.7(100V)87.0(200V)87.2(242V)
保護等級IP20(屋内用)
エネルギー消費効率(Lm/W)186(100V) 189.6(200V) 189.2(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率90%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)890(100V) 440(200V) 370(242V)
光束(Lm)16500
配光角度(°)85
光色昼白色(5000K Ra:70)
適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
適合ランプ補償装置用:調光器別
調光方式PWM制御
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵
距離照射面:0.5
傾斜天井取付角度(°)30対応
配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形
調光範囲約5%~100%
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
使用温度範囲(℃)ー10~40
定格電圧(V)AC100-242
保護等級(IP)20(屋内用)
色温度(K)5000
グリーン購入法適合
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プロトコルEtherNet/IP
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
プロトコルPROFINET
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのフロント幕板です。
材質本体:スチール(焼付塗装)
高さ(mm)300
質量(g)1000
奥行(mm)1
サイズ(mm)16
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
シンプルなデザインでありながら、十分な収納容量と配線機能を有し、デスク全体の使いやすさを高めたデルフィ2シリーズ。デルフィ2シリーズのデスクトップパネルです。
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。
ネジ保持カバーは取り外し可能です。
ケーブルとの接続は外観より確認可能です。
DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。
RoHS対応
R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
ハロゲンフリー
ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 19.43 x 7.87 x 4.45mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Min = -40 ℃。アナログスイッチ(シングル)、Vishay Semiconductor. 低電力と高速を組み合せた高性能のアナログスイッチです。 このスイッチは幅広いダイナミックレンジを備え、信号誤差と歪みが小さいので、高精度のテスト機器、ガイダンス / 制御システム、バッテリ駆動のシステムなどの多様な用途に最適です。
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG4xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。 単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ