カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • バイク純正部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dot-4 1l」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業

    ブレーキフルード BF4 DOT4

    制研化学工業(42件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(1L)
    欠品中
    BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
    JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1469件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ブレーキフルード 古河薬品工業

    ブレーキフルード

    古河薬品工業(408件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1缶(0.5L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    欠品中
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(758件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(36件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルードブリーダー モノタロウ

    ブレーキフルードブリーダー

    モノタロウ(255件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    当日出荷
    通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
    材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
  • ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

    YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(1L)
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • Gulf PG Brake Fluid DOT-4 Gulf

    Gulf PG Brake Fluid DOT-4

    Gulf
    ¥2,098税込¥2,308
    1缶(1L)
    欠品中
    プロガードブレーキフルードDOT-4は、FMVSS(米国自動車安全規格)No.116 DOT-4に適合する高性能な製品です。 高温時の安定性が高く、化学的安定性も優れ、スポーツドライビングにも適合した高性能ブレーキフルードです。 トリブチルアミンは使用していません。
    用途ブレーキフルード適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APIDOT4危険物の性状非水溶性
  • JFブレーキフルードDOT-4 ジョイフル

    JFブレーキフルードDOT-4

    ジョイフル
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1L)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    規格DOT-4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • スズキブレーキフルード DOT4 1L  99000-23160-D04 スズキ

    スズキブレーキフルード DOT4 1L 99000-23160-D04

    スズキ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-23160-D04
  • ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ

    ブレーキフルードサブタンク 1L

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
    用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
  • スノコ ブレーキフルードDOT4 日本サン石油

    スノコ ブレーキフルードDOT4

    日本サン石油
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    欠品中
    モータースポーツからフィードバックした技術で開発。規格をはるかに上回る高沸点を有していますので、低温時から高温時までカバー、スポーツ走行から&ストリートユースまでカバーします。ホンダ車や外国車、スポーツ走行車に多く採用されている信頼のJIS規格BF4、FMVSS規格DOT4(米国自動車安全基準)をクリアー。クラッチフルードとしてもご使用いただけます。
    容量(L)18JIS規格BF-4(DOT4)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4 スピードマスター

    ブレーキフルード BRAKE FLUID DOT4

    スピードマスター(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1L)
    欠品中
    グリコール系ブレーキフルードDOT4 (ドライ沸点:267℃、ウエット沸点:167℃) 高温時のゴム性状変化を防ぐとともに金属部分の錆発生を抑制し、通常走行であれば車検毎の交換に対応。スポーツ走行においては快適なタッチフィーリングと連続走行でも沸点降下が少ないため、安定したブレーキングを実現。
    規格DOT4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1 シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1

    シーシーアイ(CCI)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    JIS規格認証品質。品質と信頼性を重視したスタンダードタイプのDOT4ブレーキフルード。ゴールデンクルーザー ブレーキフルード DOT4 GRADE1は、一般乗用車から商用車まで幅広く対応する自動車用非鉱油系ブレーキ液。安定したブレーキ性能で、安全・快適なドライブを足元からサポート。
    容量(L)18危険等級Ⅲサイズ(mm)W238×D238×H349危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
  • Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4 Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正ブレーキフルード
    容量(L)1規格DOT4沸点(℃)ドライ:265、ウェット:170危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード DOT3 カストロール

    ブレーキフルード DOT3

    カストロール(23件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(18L)
    欠品中
    自動車用ブレーキ液です。 四輪車での一般使用を中心に幅広くお使いいただけます。
    規格DOT3沸点(℃)ドライ263以上、ウェット145以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • RAVENOL DOT 5.1 1L RAVENOL

    RAVENOL DOT 5.1 1L

    RAVENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    11日以内出荷
    DOT 5.1 は DOT 4 と同じグリコール系でありながら、より高い沸点と低い低温粘度が求められる規格です。ABS/ESP/ブレーキアシストが高速で油圧を制御する現代の車両では、低温粘度の低さが制御の正確さに直結します。同一規格のブレーキフルードと混合可能ですが、高い性能を生かすため全量交換を推奨します。シリコン系 DOT 5 やミネラルオイル系 LHM とは混合できません。サーキット走行が主体で、より高いドライ沸点が必要な場合は Racing Brake Fluid R 340+ を。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • SR ブレーキフルードBF-3 RG(レーシングギア)

    SR ブレーキフルードBF-3

    RG(レーシングギア)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1L)
    欠品中
    日本工業規格(JIS)、米国運輸省規格(FMVSS)で要求される沸点を上回りながら、ABS作動性、リニアなペダルタッチに要求される動粘度性能もクリア。DOT3とDOT4のラインアップで、一般整備用としても純正同等にご使用頂けます。無色透明で、劣化状態がわかりやすい!
    沸点(℃)【ウェット】150【ドライ】256危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード/BF6 制研化学工業

    ブレーキフルード/BF6

    制研化学工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(1L)
    6日以内出荷
    Seiken純正BF6ブレーキフルードはABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的として、ブレーキフルードの低粘度化を実現した商品です。【DOT4LV】【DOT4LowViscosity】対応 。欧州車に適合
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 BF-6(業務用)仕様【JIS K 2233】BF-6、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class6、【動粘度】750以下(-40℃)沸点(℃)250以上(JISドライ)、165以上(JISウェット)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LSAEJ1704 Low Viscosity危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード TRW

    ブレーキフルード

    TRW
    ¥26,980税込¥29,678
    1本(20L)
    欠品中
    ・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード/BF4 制研化学工業

    ブレーキフルード/BF4

    制研化学工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(18L)
    欠品中
    Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
    仕様【JIS K 2233】BF4、【FMVSS NO,116】DOT4、【ISO 4925】Class4、【動粘度】1500以下(-40℃)規格DOT4沸点(℃)230以上(JISドライ)、155以上(JISウェット)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAEJ1704 Standard危険物の性状水溶性