カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「dot4 yamaha」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4

    YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(1462件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(1L)
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT4沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルード モノタロウ

    ブレーキフルード

    モノタロウ(757件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。長期間にわたって安定した性能を発揮します。
    用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。規格FMVSS NO.116 DOT3沸点(℃)(ドライ)205℃以上(ウェット)140℃以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性販売区分業務用
  • ブレーキフルード 古河薬品工業

    ブレーキフルード

    古河薬品工業(406件のレビュー)
    669税込736
    1缶(0.5L)ほか
    欠品中
    JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルードブリーダー モノタロウ

    ブレーキフルードブリーダー

    モノタロウ(255件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
    材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルードDOT4 スズキ

    ブレーキフルードDOT4

    スズキ(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(0.5L)
    当日出荷
    スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
  • ゴールデンクルーザー シーシーアイ(CCI)

    ゴールデンクルーザー

    シーシーアイ(CCI)(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    スムーズなブレーキングを可能にするため、高沸点、低温流動性、潤滑性、金属防食性、ゴム部品の劣化防止などの条件をクリア。 世界で最も権威ある米国自動車安全基準を満たす極めて信頼性の高いブレーキフルードです。
  • ブレーキフルードサブタンク 1L モノタロウ

    ブレーキフルードサブタンク 1L

    モノタロウ(62件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。 流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。 締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
    用途ブレーキフルードの補給にタンク容量(L)1クランプ幅(mm)17(最大)ノズル口径(Φmm)17サイズ(mm)115×280(全体)、115×175(タンク)販売区分業務用
  • ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki

    ブレーキフルード DOT-4

    Kawasaki(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
    規格DOT4液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ブレーキエア抜きSET DAYTONA(デイトナ)

    ブレーキエア抜きSET

    DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
    付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
  • YR5001 ファクトリーキャップ YAMAHA(ヤマハ)

    YR5001 ファクトリーキャップ

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    快適性を重視したレーシングキャップ。東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用し、速乾性と通気性を兼ね備えたキャップ。環境にやさしいサステナブル素材を使用しています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
    素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
  • YR3001 ファクトリーピットシャツ YAMAHA(ヤマハ)

    YR3001 ファクトリーピットシャツ

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用したピットシャツ。 ポリエステルのストレッチ原糸を使用していることで、通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れています。さらに、背中にはベンチレーションを配置しており、快適な着心地を実現しています。胸にはベルクロ付きフラップポケットを配置し利便性も確保。しわになりづらく、メンテナンスが簡単なところも魅力です。サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。
    素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
  • スプリング テンション 90506-35473 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション 90506-35473

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • ダイヤフラム リザーバ 55U-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダイヤフラム リザーバ 55U-25854-00

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ)

    耐油1層管ホース

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
    仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100