カテゴリ

  • 測定用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(11)
  • 医療(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「dp-75」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリム(L) シート バック (DP75) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (DP75)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
トリム(R) シート バック (DP75) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (DP75)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(90件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
切り込み隠し SYS(シブタニ)切り込み隠しSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕上アイボリー材質ポリプロピレン樹脂
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
879税込967
1袋
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADP型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
12,460税込13,706
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
額フトン 福井金属工芸額フトン福井金属工芸
949税込1,044
1パック(1組)
3日以内出荷から4日以内出荷
中身はスポンジではなく綿を使用しておりますので、若干のサイズ違いがでる場合があります
呼び寸法高さ(mm)55
ドロップイン配線ダクト サカエドロップイン配線ダクトサカエ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!
仕様配線コード35mm迄色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
スイッチ(D-P~) SMCスイッチ(D-P~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AM/FMチューナー搭載 CDプレーヤー TEACAM/FMチューナー搭載 CDプレーヤーTEAC
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
FM/AMチューナーを内蔵したスリムなスロットインCDプレーヤー
仕様●MP3:【ダビングファイル形式】44.1kHz、96k / 128k / 192k / 320k bps(チューナー時は96k / 128k / 192k bps)●対応ファイルシステム:CD-DA:44.1kHz、16bit ステレオ、MP3:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WMA:44.1k / 48k Hz、32k~320k bps、VBR、WAV:44.1k / 48k Hz、16bit、AAC:44.1k /48k Hz、8k~320k bps、VBR付属品電源コード、ワイレスリモコン(RC-1336)、単4形乾電池x2、FMアンテナ、AMアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、RCAケーブル質量(kg)3.6電源(V)AC 100~240、50/60Hz消費電力(W)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446.2 × 58.8 × 297.1対応メディアCD:CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットのみ対応)、SD:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、USB:USBメモリー(512MB~64GB)受信周波数【チューナー】FM76.0M~108.0MHz,AM522k~1,629kHz出力端子[ヘッドホン]コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック × 1Bluetoothバージョン:5.1、出力クラス:Class 1(見通し通信距離:約10m)、対応プロファイル:A2DP、AVRCP 1.0、対応A2DPコーデック:SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM) HD audio、Qualcomm(R) aptX(TM) audio、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-Tオーディオ入力AUX IN コネクター:3.5mm ステレオミニ × 1(フロントパネル)オーディオ出力LINE OUTコネクター:RCAピン × 1、TUNER OUTコネクター:RCAピン × 1、COAXIAL DIGITALコネクター :RCAピン × 1、OPTICAL DIGITALコネクター:角形光デジタル × 1
1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx 75mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
全長(mm)75差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-56
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ピッチ(mm)7種別スパーギヤー
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)プリンター-付属品ACアダプター×1個精度等級3級寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57ひょう量(kg)200目量(kg)0.1仕様【分離スタンド】○、【手すり】-アズワン品番0-5026-33
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能目量(kg)0.1付属品ACアダプター×1個寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57プリンター質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9ひょう量(kg)200精度等級3級電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)仕様【分離スタンド】○、【手すり】-アズワン品番0-5026-34
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 ToyoPumps東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型ToyoPumps
959,800税込1,055,780
1台
4日以内出荷
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)取扱説明書(5MB)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズYamato(大和製衡)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57精度等級3級ひょう量(kg)200機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9プリンター-付属品ACアダプター×1個目量(kg)0.1仕様【分離スタンド】-、【手すり】-アズワン品番0-5026-31
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
精度等級3級機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能付属品ACアダプター×1個寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825目量(kg)0.1プリンターひょう量(kg)200電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8仕様【分離スタンド】○、【手すり】○アズワン品番0-5026-38
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。
目量(kg)0.1寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57プリンター電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)付属品ACアダプター×1個機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能ひょう量(kg)200精度等級3級質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9仕様【分離スタンド】-、【手すり】-アズワン品番0-5026-32
バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-TシリーズYamato(大和製衡)
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
ひょう量(kg)200目量(kg)0.1付属品ACアダプター×1個質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8精度等級3級電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)プリンター-寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能仕様【分離スタンド】-、【手すり】○アズワン品番0-5026-35
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。 軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。 手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。 載台面高さ25mmの低床タイプです。
付属品ACアダプター×1個電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)目量(kg)0.1機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能精度等級3級秤量(kg)200
ブース型デスクトップパネル ライトグレー GEFC-LDPシリーズ ガイアエデュケーションブース型デスクトップパネル ライトグレー GEFC-LDPシリーズガイアエデュケーション
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
三方囲みタイプなので単体で自立し、H500mmあるパーソナルスペースを作り出せます。既存のデスクやテーブルを素早くパーソナルブース化出来ます。フェルト素材のため軽量で移動が簡単でピンも刺せます(9mm以内)。折りたたんで平置き保管可能なので使わないときはまとめて収納出来ます。
材質フェルト(9mm厚)ライトグレー
バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付 Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付Yamato(大和製衡)
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能目量(kg)0.1寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825ひょう量(kg)200付属品ACアダプター×1個精度等級3級プリンター仕様【分離スタンド】-、【手すり】○アズワン品番0-5026-36
歯車測定用ピンゲージ EDPシリーズ アイゼン歯車測定用ピンゲージ EDPシリーズアイゼン
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-Tシリーズ Yamato(大和製衡)バリアフリー体重計 検定付 手すり付 DP-7500PW-TシリーズYamato(大和製衡)
399,800税込439,780
1個
14日以内出荷
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
ひょう量(kg)200目量(kg)0.1電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)精度等級3級付属品ACアダプター×1個質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】34.8プリンター-機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×825仕様【分離スタンド】○、【手すり】○アズワン品番0-5026-37
DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP7)五藤歯車
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
ピッチDP7
薄形シリンダ CDQ2CP SMC薄形シリンダ CDQ2CPSMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵