オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こんなお得な商品も!

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)
モノタロウ
¥679
税込¥747
綿100%で吸汗性に優れた商品です。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
色ホワイト
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチなし
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
色(帽体)ホワイト
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×263×153
質量(g)410
仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番381-7806
材質(帽体)ABS樹脂
種類MP型
衝撃吸収ライナー付
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
綿100%で吸汗性に優れた商品です。立体的な縫製でフィット感を高めます。
用途精密部品の組み立て、プラスチック成型品の加工、電子部品の組み立て、金属加工の仕上げ。車の運転。
色ホワイト
材質綿100%
厚さ(mm)0.4
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチ付
のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工
全長(cm)28
材質ポリエチレン(PE)
色半透明
厚さ(mm)約0.025
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)100
仕様結線図:有
色ホワイト
規格UL20276
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプオス - オス
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 4.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 27mm幅 = 57mm奥行き = 8.2mm電源電圧 = 6 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC7.5~14
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
オシャレな自転車はスタイリッシュなサイクルスタンドに。街の景観を損なわないようなデザインされたサイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに
質量(kg)約6
ピッチ(mm)600(推奨)
タイヤサイズ20~28inch(推奨)
設置場所床付
タイヤ幅(mm)~55(推奨)
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.2mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7.5 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 27mm●幅: 57mm●奥行き: 8.2mm●電源電圧: 6 → 14 V●文字の高さ寸法: 12.5 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22.2mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7.5 → 14 V文字の高さ寸法 = 12.5 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC6~14
表示桁数4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みで、miniDisplayPortに対応したDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状MiniDisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種(映像出力)miniDisplayPort端子またはThunderbolt端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)21.6(最大)
対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p
オス形状MiniDisplayPort、DisplayPort
変換タイプオス - オス
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋です。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使い切り手袋です。特殊ポリオレフィン樹脂は、環境保全に求められている軽量性(比重約0.9)、非塩素系などの要求に応えられます。燃やしても塩素系ガスが発生しません。食品衛生法適合品です。
用途食品加工。
仕様使い捨て式
トラスコ品番172-8075
質量(g)39
質量(g/枚)39/20
1袋(20枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
縫製距離を従来品より約20%短縮させることにより発塵性を低減させました。手の平部とマチ部の縫い合わせ部分を取り除くことにより、指先の違和感をなくし長時間の作業に最適。
用途弱電、IC、精密機械関連の組立・検査に最適です。
色ホワイト
材質(掌側)表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約0.4
入数(双)10
機能低発塵性
材質(甲)ナイロン100%
内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.025
色半透明
入数(枚)100
全長(cm)28
エンボス加工内エンボス
微量連続分注に適しています。
プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。
接続部は耐薬品性に優れています。
通気性バツグンのヘルメット。二層構造にするとこで実現した大きな通気孔。ヘッドバンドを締める時、つまむだけで頭部に3mmピッチでジャストフィット。国家検定合格品です。
用途飛来落下物用、墜落用
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×210×150
材質帽体:ABS樹脂、着装体:ポリエチレン、あご紐:ポリプロピレン
質量(g)445
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
通気孔あり
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L
質量(g)172
材質アルミ合金
測定範囲360°リアルタイム(180°×2)
最小表示角度0.1°
測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲0℃~45℃
防塵防水性能IP50
安定時間(秒)10
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命約1000時間
仕様自動スイッチオフ:約5分後
甲側はメッシュになっている為、通気性が良く、ムレを抑えます。
平側はPUラミネート加工を施し防塵性を高めました。
用途弱電、IC、精密機械関連の組み立て・検査。
厚さ(mm)(甲側)0.45、(平側)0.35
色ホワイト
入数(双)10
機能防塵性
材質(甲)ナイロン
材質(掌側)(表)ポリウレタン100%(裏)ポリエステル100%
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)
対応機種DisplayPort対応機器
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大3840×2160(4K)
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
変換タイプオス-オス
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC7.5~14
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
小さなキズぼかしに最適です。 目詰まりが少なく、長寿命です。 柔軟性に優れており、楽に研磨できます。 中仕上研磨に適したペーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42.5×21
質量(g)49
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/2
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)41×14
質量(g)26
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/4
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ヘルメット交換用のライナーです。
用途ヘルメット衝撃吸収ライナーの交換用
トラスコ品番554-4204
適合機種DPM-1820、1820-FZ
品名ヘルメット交換用ライナー(DPM-1820用)
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ミニDisplayPort搭載のSurfaceやミニDisplayport(Thunderbolt2)搭載のMacなど、各社パソコンとDisplayPortを持つディスプレイを接続して使用することができます。
また、DisplayPort搭載の各社パソコンとミニDisplayPort入力端子を持つディスプレイを接続することもできます。
DisplayPort規格ver.1.4規格認証取得ケーブルDisplayPort規格ver.1.4対応です。
HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - DisplayPortオス
準拠規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品、【線材】UL2027634AWG
ケーブル外径(Φmm)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)37×14
質量(g)22
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42×19
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR3/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)450
AR326DP用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合AR326
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125
砥材A
RoHS指令(10物質対応)対応
10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。内エンボス加工により、着脱が容易です。燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途食品加工。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.025
色半透明
全長(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
食品衛生法適合品
仕様●電源管理機能 : 電力計●キットの分類 : リファレンスデザイン●対象機器 : MCP3905●キット名 : Reference Design●MCP3905積算電力計リファレンスデザイン. MCP3905積算電力計リファレンスデザインはスタンドアロン積算電力計です。 スタンドアロン積算力計として●又はLCDマイクロコントローラベース電力計として動作できます。 MCP3905のデザインは●高精密積算電力計用の代表的な1:500ダイナミックレンジで電力測定誤差0.1 %により指定されています。 このリファレンスデザインは●積算電力計標準IEC62053及び従来のIEC61036●IEC1046●IEC687で指定されているEMC要件に準拠しています。. シングルチップ積算電力計として使用できるデモンストレーションボードです。 積算電力計用ラインへの直接接続●変圧器不要 オンボード電源回路 電力計較正用の抵抗回路網及び出力LED 利得及び周波数選択用抵抗ショート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ