63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75 タイプDINレール 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) 保持時間(ms)20 温度変動0.02%℃ 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1台ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

1個
116,990 税込128,689
33日以内出荷

シリーズ = DRJ30。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 1.25A。定格電力 = 30W。出力数 = 1。幅 = 21.5mm。リップルノイズ = 300mV。15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。
形状DINレール 幅(mm)21.5 高さ(mm)75 質量(g)120 奥行(mm)90 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠 端子形状ねじ 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 出力電流(A)(最大)1.25 保存温度(℃)-40~85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 定格出力電力(W)30 入力周波数(Hz)47~63 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法 耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 出力電圧可変範囲(V)21.6~28.5 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護1.3A~ 動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%) リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦70℃)/300(-20≦Ta<0℃)/300(lo≦30%) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V~34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)87.5%/90% 高調波電流規制- 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/230VAC)14/33(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃294m/s2以下 動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと) ロードレギュレーション192 ラインレギュレーション120 保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
1個
6,798 税込7,478
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式小型レシプロソー DRJ120L5
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm 切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5 ストローク数(min-1)0~5000 ストローク量(mm)10 電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh 本体質量(kg)1.8 長さ(mm)350 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)50 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 保証期間1年
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~5000 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 ストローク量(mm)10 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)5000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

シリーズ = DRJ。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。AC又はDC出力電圧 = dc。出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 27.6W。幅 = 21.5mm。実装タイプ = DINレールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

シリーズ = DRJ。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。AC又はDC出力電圧 = dc。出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.1A。定格電力 = 50.4W。幅 = 30mm。実装タイプ = DINレールマウント
幅(mm)30 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)90 出力電流(A)(最大)2.1 最大出力電力(W)50.4 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6 変換タイプLAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
619 税込681
当日出荷

RJ45コネクタ(100個セット)。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ カテゴリー5E対応 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 単線仕様
仕様単線仕様 規格CAT5e
1パック(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 全長(mm)80 タイプジョイント 板厚(mm)0.5 レール(mm)幅9.5×高さ9.5
1本
439 税込483
6日以内出荷

データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。特別優待版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。アイギーク(プロソフト)製品をお持ちの方、学生・教職員の方が対象です。購入対象:アイギーク・プロソフトエンジニアリング製品をお持ちの方(全製品対象)、下記の教育機関および教育を目的とする機関にお勤めの方・児童・生徒・学生ならびに教職員の方が対象文部科学省認可の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専門学校、各種学校。文部科学省認可の学校、学校法人、公立の公共職業訓練施設、教育委員会などの学校教材の公的購買代行機関、教育センターなどの教職員の研修機関。博物館、美術館、図書館、教育を目的とした機関で、文部科学省が所管する独立行政法人。国および地方自治体が設立した各種大学校。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条に定める教育機関(教育センター、教育研究所、美術館、博物館、公民館、図書館など)。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

Prosoft EngineeringData Rescue 6 通常版
データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。通常版は正規化コード3個入りです。正規化コード1コードにつき1ドライブの復旧が可能です。
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

データ復旧ソフトウェアとして更に進化し、前バージョンより復旧力の強化とスキャン速度を向上しました。2002年に発売が開始されて以来、現在世界43ヵ国において200万ユーザーが利用している信頼のソフトウェアです。米国FBIやCIAが犯罪捜査で公式採用しています。プロフェッショナル版は正規化コード1個入りで、無制限復旧/年間サブスクリプションとなります。
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
定格出力電圧(V)DC24 形状DINレール直付き 冷却方式自然空冷 出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28 入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

付属品レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm) ストローク(mm)10 質量(kg)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×79×123 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)5000
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


RJ45コネクタ(10個セット) LANケーブル自作用のコネクタ エンハンスドカテゴリー5対応 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 より線仕様
仕様より線 規格CAT5e
1式(10個)
709 税込780
当日出荷

前澤化成工業Maezawa HI継手
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。 濃紺 使用温度範囲(℃)5~45
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。
材質PVC ブラック
1式(6個)
619 税込681
当日出荷

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。
適合インクジェットプリンタ 厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007) サイズA4 タイプつやなしマット・スーパーファイン 白色度(%)100 ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118 対応インク染料・顔料 素材マット
1袋(10シート)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
仕様単線 タイプツメ折れ防止タイプ 規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 入数10個 インターフェイスRJ-45
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に 仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合 トラスコ品番828-1527 質量(g)36 規格Cat5までの伝送規格に適合 推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
オス形状- メス形状R-45×2
1個
619 税込681
当日出荷

RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。 LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
ホワイト 変換タイプメス - オス コネクタ1RJ-45 コネクタ2RJ-11
1セット(2個)
809 税込890
当日出荷

RJ45コネクタ(100個セット) LANケーブル自作用のコネクタ エンハンスドカテゴリー5対応 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 より線仕様
仕様より線 規格CAT5e
1式(100個)
4,598 税込5,058
当日出荷

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
適合ケーブル径:最大Φ55mm、コネクタ:LD-RJ45TYシリーズ(エレコム推奨)/LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TAYシリーズ/LD-RJ45TAシリーズ/LD-RJ45シリーズ ブルー
1式(10個)
899 税込989
当日出荷

通信用機能ボードをシーケンサに内蔵することができます。 安価に通信機能が追加できます。
伝送規格RS-485規格、RS-422規格準拠 伝送距離(m)最大50(非絶縁) 接続方法RJ45コネクタ 絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間) 適合機種FX3S、FX3G ユニット種別機能拡張ボード(RS-485通信用) 通信方式半二重双方向 表示LEDRD、SD 通信速度(無手順、計算機リンク)300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、(並列リンク)115200(bps)、(簡易PC間リンク)38400(bps)、(インバータ通信)4800/9600/19200/38400(bps) 入出力占有点数入出力占有なし 適合シーケンサFX3S、FX3GFX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

日恵製作所ニコUFOミューボ
人・動物の検知または外部制御入力で音声出力。人感センサー検知、外部制御入力、無線制御入力などにより、あらかじめ登録された音声メッセージ・警報音を鳴らし、LED点滅します。
質量(kg)0.3
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

幅(mm)器具:214 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 埋め込み寸法(mm)W:190 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)器具:324 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 埋め込み寸法(mm)W:300 光色昼白色 調光方式調光不可 適合周波数50/60Hz
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
17,980 税込19,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
13,980 税込15,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • cdr