1,000件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5 質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8 外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ロングキャスト&スリ抜けに長けるロングフォルム。 *変型を抑え、キャスタビリティーに長けるロングフォルム。 *ハイレスポンスなスナッグレス性能。 *変型を抑え、強度を重視した固定アイ。 *琵琶湖キャロワイヤー、デコイキャロワイヤーとの相性抜群! *変型しづらく、感度の良いハードマテリアル採用。 *目立たないガンブラック仕上げ。
用途三点式ヘビーキャロライナリグにてブレないロングキャストを実現させるロングフォルムシンカーです。ハードマテリアルを採用し、キャスタビリティーを損う「変型」を極力抑えるフォルムを追求しました。琵琶湖キャロワイヤー等とのセッティングで琵琶湖の浜の釣りやサーフでのヒラメゲーム等にも明らかなアドバンテージとなります。 Gun Black
1袋(4個)ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



L Series(LEYH32DS7C) SMC CADデータあり
リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L Series(LEY32DS7A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


L Series(LEY32DS7C) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

L Series(LEY32DS7B) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

LEYH32DS7A-100BM-S5C2 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS7A) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V) ケーブル長(m)(5) 5 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ ケーブル種類(S) 標準ケーブル モータ配置(D) ストレート I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS7C SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS7C SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS7A SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 ) サイズ8 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS7B SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS7B SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 ) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種DS7 クロスバック ( 8 型 ) サイズ8 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
18 税込20
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

頑丈でコンパクトな多機能ドアストッパーです。 様々な形状のドアでもしっかり支えることができます。 1上枠と扉の間に挟んで使用可能 2蝶番に挟んで、内側からの使用可能 3扉と床の隙間に差し込んで使用可能 滑りやすい床やカーペットなど状況に合わせて使用して頂けます。 また軽量でコンパクトな為、現場などへ持ち運びにも便利です。
材質ポリカーボネート樹脂・硬質ゴム 寸法(mm)60×80×55 質量(g)約74 タイプ差し込みタイプ
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷

1個
119 税込131
4日以内出荷

1個
17 税込19
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

網戸サッシに適したコンパクトサイズです。
用途網戸、小窓 タイプ丸型 材質(車輪)POM車 芯棒4mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム。使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。タブレットやB5ノートPC置きに便利です。クランプ部t2.3mm。粉体塗装 。
付属品ボルト×4本(M4×8)、タッピングボルト×4本(4×13mm) 材質スチール(粉体塗装) 形態組立出荷
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超硬合金(K10) 表面処理ODコーティング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
59日以内出荷


OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10) 被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 表面処理ODコーティング 加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。 仕様右刃右ねじれ15度 付属品オイルホール
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)