3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンクSDSplus
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
材質エラストマー樹脂
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
適合電動機軽量型ハンマードリル
仕様穿孔可能材/石材、法面
材質刃部:超硬チップ
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度9度以下(6時間)
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~220
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)95以下
解放時の扉を一定の角に固定させます
ドアストッパー、ドアの開放位置の保持
かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
材質特殊ステンレス鋼
直角度(mm)0.005/100mm以内
平行度(mm)0.002/100mm以内
焼入硬度HRC57~60°
両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。
用途各種刃物の研磨作業に。
粒度#400
本体サイズ(mm)150×150×9.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車
材質ポリアセタール
形状S9
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0118
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途
材質超々微粒子
形状刃:右刃右ネジレ30°
刃数2枚刃
先端角(°)140
表面処理TiAlNコーティング
サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備
材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途
材質超々微粒子
刃数2枚刃
先端角(°)140
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)右刃右:30
スペースや干し物の量に合わせて本体の幅が調節ができます
サビに強いステンレス製なので屋外や浴室でも使えます
シンプルで使いやすい形状、干し部7本に効率よく干せます
干したまま折りたたんでの移動も簡単にできます
折りたたんで約8cm幅にコンパクト収納できます
組立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約52~83×奥行約56×高さ約78cm●本体サイズ収納時:幅約52×奥行約8×高さ約86cm●本体重量:約1.3kg●材質:ステンレスパイプΦ16/9.5/8.0mm、PP樹脂、ステンレス●かけられる重さ:全体で約5kgまで
アズワン品番68-0953-78
1個
¥6,970
税込¥7,667
7日以内出荷
種類Sシリーズ
部品番号NOK:CO0565-G0
太さW(mm)2.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)149.5
内径許容差(mm)±1.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
こんなお得な商品も!

防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約130
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90
電池寿命3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具
幅(mm)12
引張強度(kN)22
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。
センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁
材質刃部:超硬チップ
材質(刃)超硬チップ
見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に
測定範囲(mm)0.01~100
仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください
付属品収納ケース
最小表示量(mm)0.01
使用電池酸化銀電池SR44×1個
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類台付スコヤ
ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。
サイズA4
枚数96
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
仕様糸かがり綴じ
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。
自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。
サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。
最高目盛の70%以内でご使用ください。
圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
取付ねじG1/2ナット対辺24
測定流体気体、液体
オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
用途安全保護具
幅(mm)12
質量(g)69
長さ(cm)150
引張強度(kN)22
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
付属品マイクホルダー
質量(kg)1.2
色ブラック
高さ(cm)13~20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ