分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
1個
¥10,185
税込¥11,204
4日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質文字盤:アルミニウム(A1050P)
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
保護等級IP67
材質(インサート)SUM22L
色(本体)つや消しブラック
ステンレス容器【DTK-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット
色シルバー
取付方式ベルト・マジックテープ固定
厚さt15
耐熱温度(℃)~200
振動数範囲(Hz)200 ~242
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)42×190
出力(W)280
トラスコ品番851-0755
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
攪拌機が簡単に取り付けできます。(クランプ止め)内容物の確認や投入がしやすい割蓋付です。
種別ステンレス撹拌容器 撹拌機取り付け座付、鏡面仕上げ 300L
材質SUS304
質量(kg)60
サイズ【ドレン】2S
容量(L)300
寸法(Φ×高さH)(mm)770×780(全高:1180)
ガスケットシリコン
アズワン品番61-0750-38
1個
¥899,800
税込¥989,780
41日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
くっきり!クリア光沢仕様。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率96%)です。映像を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡の入りを取り除くヘラとクリーニングクロスもセットでついてきます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1
適合機種ワコム Cintiq 22HD DTK-2200/K0 DTK-2200/K1
サイズ21.5インチ
取付方式シリコン吸着
特性光沢クリア
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Cintiq 22HD DTK-2200/K0 DTK-2200/K1
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
色クリア
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
特性反射防止
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム DTK-2241/G0
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
取付方式シリコン吸着
液晶サイズ15.6インチ
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
色クリア
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
特性高硬度9H
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Cintiq 24HD DTK-2400/K0
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ24.1インチ 解像度(1920×1200)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Cintiq 22 DTK2260K0D
サイズ21.5インチ
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライト約30%カットします。約90%という高い透過率でクリアな画面を実現。
色クリア
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
特性ブルーライトカット/高硬度9H/マット
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプ。反射を防止しつつも、全光線透過率88%という、クリアな画面。指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Wacom Cintiq Pro 24 DTK-2420/K0
サイズ23.6インチ
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止
1枚
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライト約30%カットします。約90%という高い透過率でクリアな画面を実現。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Cintiq 22 DTK2260K0D
取付方式シリコン吸着
液晶サイズ21.5インチ
対応インチサイズ21.5
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。従来のものより、さらに描き心地のリアルさを実現した改良版ペーパーテイスト液晶保護フィルムです。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
サイズ15.6インチ
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性反射防止 指紋防止
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
PET製でもガラス同等の表面硬度(8~9H)で、キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。380~495nmのブルーライトをカットし、目に優しい仕様です。照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプで光や照明の映りこみを低減し、画面のギラツキを抑えます。フィルムの表面はすべすべなタッチで指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくく、ついてしまった場合でも簡単に拭き取ることができます。目や体に有害な紫外線を99%カットいたします。吸着面はシリコン素材で自己吸着タイプです。粘着面にゴミなど付着しないようにご注意ください。気泡を抜くためのヘラとクリーニングクロス付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワコム Wacom Cintiq 16 DTK1660K0D
サイズ15.6インチ
取付方式シリコン吸着
入数1枚
特性高硬度9H ブルーライトカット反射防止
1枚
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
新しい高級質感!型くずれしにくい使いやすさ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用
水洗いOK!!汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
材質1680デニール生地
適合ベルト幅(mm)50
深さ(mm)175
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
装着方法、カラー、カタチが選べる!フェイスシールド厚さ1.8mmの頑丈ポリカーボネートシールド
形状かぶり型防災面
レンズ形状ノーマル
材質(レンズ)ポリカーボネート
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
色ホワイト
用紙フォト光沢紙
紙厚(mm)0.192
坪量(g/m2)174
材質光沢
ゴム足付きで既設のテーブルにも設置可能な卓上スタンド。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
舗装のひび割れをカンタンに補修!
用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に
仕様コーン針入度(25℃):50dm以下
規格ASTM規格:標準仕様
伸度(%)1000以上(25℃)
軟化点(℃)101以上
柔軟性-34℃で曲げても割れません。
使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)
危険物の類別非危険物
1個
¥19,390
税込¥21,329
7日以内出荷
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)使用T型ネイル:10
質量(kg)約0.7
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約170×50×145
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
ステープル装填数100本まで
定格時間(分)10
ステープル幅(mm)10~12
操作回数最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)6/8/10
アズワン品番64-6447-44
装填数T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム
直径(Φmm)14
質量(g)200
耐荷重(kg)80
寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
湾曲ゲートで迷わず装着!
カツンと当たって見ないで装着!
材質スチール・クロムメッキ仕上げ
質量(g)166
軸太さ(mm)10
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ