こんなお得な商品も!

DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6739
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
こんなお得な商品も!

DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状45°Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
こんなお得な商品も!

DV 45° Y
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
形状45°Y
タイプDV
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状45°Y
タイプDV
こんなお得な商品も!

チーズ 大曲り DV 90°
モノタロウ
¥109
税込¥120
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がりY
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6075
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)82
呼び径(mm)【塩ビ管】100
寸法L1(mm)184
寸法L2(mm)194
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)32
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手
仕様VUパイプ専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38
色グレー
最高使用温度(℃)45℃
最大使用水圧(Mpa)無圧
材質硬質ポリ塩化ビニル管
色透明
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
こんなお得な商品も!

VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状45°
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

VU45°Y
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
形状45°Y
種類塩ビ管用継手
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)CA
全長(mm)114
質量(g)13
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)12
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
接着状態が目視できる透明仕様。
型番77335
アズワン品番64-5115-91
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
形状90°Y
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状90°大曲がり両Y
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6739
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739
トラスコ品番850-6073
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)124
呼び径(mm)【塩ビ管】150
寸法L1(mm)284
寸法L2(mm)290
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)44
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6093
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)34
呼び径(mm)【塩ビ管】75×40
寸法L1(mm)118
寸法L2(mm)114
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)-6
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6081
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)84
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)215
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)19
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)33
呼び径(mm)【塩ビ管】50×40
寸法L1(mm)87
寸法L2(mm)92
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)8
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
形状45°Y
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠
トラスコ品番850-5985
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)126.5
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)128
寸法L2(mm)124.5
最高使用温度(℃)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠
トラスコ品番850-5979
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)132.8
呼び径(mm)【塩ビ管】150×75
寸法L1(mm)131.8
寸法L2(mm)129.8
最高使用温度(℃)45
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739準拠
トラスコ品番850-5986
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)113.5
呼び径(mm)【塩ビ管】125×75
寸法L1(mm)114
寸法L2(mm)115.5
最高使用温度(℃)45
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状90°Y
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質硬質ポリ塩化ビニル
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ワイ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ワイ
色アイボリー
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状45°ワイ
色透明ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
寸法T(Φmm)25.5
ポンプ容量形式:中形
寸法B(mm)55
寸法E(mm)140
質量(kg)28
種類単段ベーンポンプ
取付方式フート取付形
寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)
寸法H(mm)66.7
最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7
寸法A(mm)235
寸法F(mm)13
寸法S(mm)100
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)54
寸法X(mm)196.8
寸法Z(mm)152
寸法Y(mm)98.4
寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)
使用流体石油系作動油
寸法J(mm)16
寸法G(mm)114.3
寸法K(mm)186
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
寸法R(mm)200
寸法U(mm)222
寸法V(mm)111
吐出口径Rc1 1/4
寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)
寸法AA(mm)76
寸法AB(Φmm)14
寸法AC(mm)15
寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)
寸法AE(Rc)1.5
特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
部品名称マフラ CMP(DV
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.81MB)
図解NoMS513DNR-Y マフラ部品_No.7、L60AS マフラ部品_No.7、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.24、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS413DNR-Y マフラ部品_No.7、L50AS マフラ部品_No.7、MS613DA-Y マフラ部品_No.7、MS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC
形状ワイ
色ホワイト
種類塩ビ管用継手
規格JISK6739
関連資料図面(0.01MB)
接着力超抜群、簡単に貼れるシールです。バッグ、携帯、シューズなどへの貼り付け。硬いアイテム(プラスチック製品など)から軟らかいアイテム(バッグ・革製品など)までどんな物でも誰にでも簡単に貼れるシールです。勝利の文字がシールに入っています。
材質感光性樹脂
シール寸法(mm)(高さ)約20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ