7,663件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349 税込384
当日出荷

軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 伸び(%)30以上
1箱(2kg)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷


パールドライバー エンジニア 動画あり
全体が小さいので狭い箇所での作業に最適です。
用途狭い箇所での作業に最適です。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)2 全長(mm)55 質量(g)1.6 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)6.3 グリップ長さ(mm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合メーカーMAZDA 主な適合純正品番R207-16-460D・RF07-16-460A・R207-16-460C・RF04-16-460A・R207-16-460E・R207-16-460B・R207-16-460F・R201-16-460C・R201-16-460・R216-16-460D・R206-16-460F・RF06-16-460A・R201-16-460E・R206-16-460B・R207-16-460A・RF06-16-460F・RF06-16-460C・R207-16-460・R201-16-460B・RF06-16-46
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

適合メーカーMAZDA 主な適合純正品番PN01-16-460・PN05-16-460・PN05-16-460A・PN01-16-460A
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

適合メーカーDAIHATU、MAZDA 主な適合純正品番K150-16-460A・B310-16-460A・B301-16-460・KK150-16-460A・B301-16-460A・B302-16-460・E7TZ-7550A・B302-16-460A・31250-87557
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


VXD232DZ2LB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2LB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷

VXD230DZ2BZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2BZ SMC CADデータあり
電圧(V)AC100 ポート数2 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(D) 樹脂 口径Φ10ワンタッチ管継手
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷




VXD235DZ2B パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2B SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(D) SUS
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD232DZ2BZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2BZ SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷

VXD232DZ2AZXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2AZXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/4 ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


VXD235DZ2H パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2H SMC CADデータあり
電圧(V)AC240 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2H) ランプ付 - AC240V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 材質(ボディ)(D) SUS 口径1/4
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD232DZ2D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2D SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC200 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷

VXD230DZ2V パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230DZ2V SMC CADデータあり
電圧(V)AC24 ポート数2 電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(D) 樹脂 口径Φ10ワンタッチ管継手
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質スチール 材質(本体)スチール タイプデルタ型 種類リングキャッチ 表面処理(本体)亜鉛メッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0947
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



VXD232DZ2BZX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2BZX332 SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1/4 仕様(X332) EPDM仕様 ねじの種類Rc 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


VXD235DZ2AXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD235DZ2AXB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体高温水用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(D) SUS
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

VXD232DZ2AZX332F パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232DZ2AZX332F SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)DC24 口径1/4 仕様(X332) EPDM仕様 ねじの種類Rc 電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS リード線取出方向特殊(F) リード線取出方向:180°/ブラケット付
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

VXD2A2DZ2C パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ2C SMC CADデータあり
電圧(V)AC110 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS 口径1/4
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD2A2DZ2BC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ2BC SMC CADデータあり
電圧(V)AC100 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS 口径1/4
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2DZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(2) AC200 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置シングル ポート数5 アクチュエータの種類(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VXD2A2DZ2E パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2DZ2E SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC230 口径1/4 ねじの種類Rc 電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(D) SUS
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)