SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-2DZ)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(2) AC200
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43252728
SY7120-2DZ-02N
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(N) NPT
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252737
SY7120-2DZ-02T
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(T) NPTF
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252746
SY7120-2DZ-02F-Q
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(Q) CE対応品
(F) G
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43252755
SY7120-2DZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(F) G
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください