1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ドイツSTADTER社のクッキー型です。
材質ステンレス
寸法(mm)約70
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥6,098
税込¥6,708
31日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書
色ブラック
質量(g)電池含まず:54、電池含む:80
連続使用時間(時間)60
使用電池18350リチウムイオン充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01
防塵防水性能IP68
LEDOSRAM P9×2
耐衝撃性1.5m
モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS
明るさ(Lm)最大1800
照射距離(m)最大:132
電球の種類LED
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
全長(mm)32
サイズE7
外径(Φmm)7.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-91
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質紙・内面PEコーティング
寸法(mm)口径73×H81×底径51
1個(2000個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
欠品中
1個
¥299
税込¥329
欠品中
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430
アズワン品番65-7272-32
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。
厚さ(mm)1
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容駐車場
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥729
税込¥802
欠品中
主な適合純正品番132-16371-02
1個
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ