455などに適用するラッチアッセンブリ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg
材質カーボン
質量(g)1,775
全高(mm)1,725
縮長(mm)535
サービス分類レンタル
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)2750.4
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
透明フィルムが表面を保護し、こすっても水にぬれても文字が消えません。
テープ長さ(m)8
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 090
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE74」がハライチロック式開脚機構の採用で リニューアル。パイプ径25mmの中型タイプの4段「ライトカーボン E74 II」として発売します 。
ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。
雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-705雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。
縮長540mmながら1,745mmの高さを実現。三脚ケース付き。
付属品三脚ケース
ストローク(mm)EV:330
質量(g)1735
段数4段
全高(mm)1745、EV下げ:1415
最大積載量(kg)4
パイプ寸法(mm)25
縮長(mm)540
地上高さ(mm)最低275
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
欠品中
1個
¥889
税込¥978
欠品中
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥209
税込¥230
欠品中
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。省スペース、場所をとらず、狭い場所にもきれいにストックできます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
色半透明
大きめサイズの袋でいろいろな使用が可能
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.04
容量(L)70
寸法(幅W×長さL)(mm)800×900
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
エプソンIC74シリーズ(顔料) 対応プリンターの通常容量インクでエプソンの主力ビジネスプリンターに対応した売れ筋インクです。大量の文書印刷を行うビジネス環境においてさらなるコスト低減と環境貢献の両立を実現します。
適合機種メーカーEPSON
種別リサイクル
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-M740F/PX-M741F/PX-S5040/PX-S5080/PX-S740
インク顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
用途生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス
カップ形状チューリップ
【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。
用途生活雑貨
材質ソーダ石灰ガラス
カップ形状モールド
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
IC4CL74対応リサイクルインクカートリッジ
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-M740F/PX-M741F/PX-S5040/PX-S5080/PX-S740
セット内容ICBK74互換(顔料ブラック) 、 ICC74互換(顔料シアン) 、ICM74互換(顔料マゼンタ) 、ICY74互換(顔料イエロー)
種別リサイクル
色4色パック(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
適合機種メーカーEPSON
メーカー純正品番IC4CL74
インク顔料
純正品番IC4CL74
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1
主な適合純正品番ICM74
色マゼンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
主な適合純正品番ICY74
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1
主な適合純正品番ICC74
色シアン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約140×140×65
質量(g)400
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
テーブルに置いたときに先端が浮くので衛生的。食洗器対応
材質本体:ステンレス鋼
寸法(mm)約240×53×39
質量(g)77
1個
¥559
税込¥615
6日以内出荷
高い吸水性で効率的に水分を吸い取り、素早く乾燥させることが可能です。様々な場所で使用できるので家庭内のさまざまなクリーニングに適しています。耐久性が高いので長期間によって使用することができます。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
寸法(mm)約400×300×0
質量(g)40
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付
高さ(mm)20
材質/仕上ABS/クロームメッキ
料理の際によく使用する調理道具をセットにしたお得な商品です。
質量(g)290
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
衛生的なステンレス製のボールセット。使用する頻度の高い18・25cmをセットにしました。重ねて収納できるので場所をとりません。
材質本体:ステンレス鋼(SUS201)
寸法(mm)約260×260×93
質量(g)400
サイズ(cm)18・24
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
容器は電子レンジ、オーブン対応なので容器のまま調理ができます。ガラス製なので色やにおいがつきにくく、保存から調理まで便利に使えます。
寸法(mm)約160×160×70
質量(g)520
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ