特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq)
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
色(ボデー)黒
ミニ・クランプコネクタ3極、4極の一括圧接用工具です。ワンタッチで圧接によるケーブル接続を実現します。
用途センサー接続。
適合コネクタ37103-XXXX-X00FL、37104-XXXX-X00FL、37303-XXXX-0X0FL、37304-XXXX-0X0FL
トラスコ品番449-3435
質量(g)300
1丁
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。
雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減
2mmのコンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト
定格AC/DC 32V 最大3.0A
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌々日出荷
ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。
○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)130
質量(g)140
幅(mm)55
厚さ(mm)12
アズワン品番64-9372-49
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと
電流(A)最大3.0
電圧(V)AC/DC32以下
適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm
適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
UTPケーブル自作の際の必需品。
単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
アズワン品番64-0853-86
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用
種類その他プライヤ
圧着範囲(mm2)0.4-1.1
全長(mm)155
質量(g)135
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。
●省配線機器。
こんなお得な商品も!

ワンタッチコネクター
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)0.1
適合工具E9J
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途各種圧着作業に。
全長(mm)200
トラスコ品番478-7366
材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
質量(g)574
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)
種類専用工具
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
1セット(5個)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)32
定格電流(A)3
仕上(コンタクト-接触部)金メッキ
材質(コンタクト)銅合金
関連キーワード