16,120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バッテリー延長管を装着することができ、18650リチウムイオン充電池に変更することができ、点灯時間の延長が可能です。※保護回路付き長さ40mmの18350リチウムイオン充電池を追加可能です。またはWUBEN純正18650リチウムイオン充電池と交換してください。
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷



ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

全長(mm)32 サイズE7 外径(Φmm)7.8 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7895-91
1個
820 税込902
翌日出荷

1個(2000個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷







1台
67,980 税込74,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430 アズワン品番65-7272-32
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷











グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E7
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売) 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容駐車場
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷




1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷


1個
6,098 税込6,708
欠品中