使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
セット内容キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。
厚さ(mm)1
取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)600
横(mm)300
表示内容フォークリフト制限速度
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
しなやかでシワになりにくい
機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別半袖シャツ
材質樹脂ボタン
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 067
EOS R専用のバッテリーグリップ。サブ電子ダイヤルの採用や握りやすいグリップ設計により、縦位置撮影時も快適な操作性を実現します。さらに、新たに充電機能を搭載。付属のUSB電源アダプター PD-E1を使って、バッテリーパック LP-E6N※1を2個※2充電することができます。信号系接点の構造を導入し、EOS Rとの接続信頼性も向上。電池の取り付け方を一新することで、小型化も達成しています。電源は、バッテリーパック LP-E6N/LP-E6をそれぞれ2個まで装填可能。EOS Rと同等の防塵・防滴性能で、厳しい環境下でも積極的な撮影をサポートします。
対応機種EOSR
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:11100-32E22
1個
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
全長(mm)37
サイズE22
質量(g)78
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-37
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14
全長(mm)40
サイズE22
質量(g)103
外径(Φmm)26
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
形状ユニオンエルボ
異径サイズ(-) ミリ:4 x 3(B側)
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
質量(g)188
寸法L(mm)77
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)24
寸法H1(mm)15.5
寸法H2(mm)59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)
最大解像度1920×1080(75Hz)
入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式IPS/LEDバックライト
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション。プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。奥行×幅×高さ…465×180×380mm。最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
容量(L)片側:22
材質ABS
質量(kg)片側:1.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380
積載荷重(kg)片側:5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(mm)4×3
継手種類ユニオンエルボ
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1
適合機種トーンモバイル TONE e22
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トーンモバイル TONE e22
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性指紋防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種トーンモバイル TONE e22
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ