口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色赤色スタート
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40
全長(mm)107
質量(g)45
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状A形
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26
光色青色スタート
定格消費電力(W)2
全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40
全長(mm)107
質量(g)45
定格電流(A)0.04
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
電球形状A形
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
容量26リットルのトップケース。ジェットヘルメットが入るサイズ。モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。ジェットヘルメットが入るサイズ。ロックは1ボタン式のシンプルな設計
容量(L)26
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×372×高さ277
最大積載量(kg)3
総質量(kg)2.9(ベースプレート込み)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
・ライオンのドアノッカーです。 。・取付方法はドアにボルト穴を貫通させて、ナットで固定します。
材質真鍮
仕上ブロンズ
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導
付属品両面テープ
材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系
長さ(mm)120
幅(mm)100
高さ(mm)18
質量(g)220
蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
ねじ径M2.6用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
刃数2枚刃
表面処理ノンコート
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68353-26E02
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:68353-26E02
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
天井面・壁面取付可能
質量(kg)0.5
可動範囲(首振/回転)90°/320°
口金E26
タイプ一般電球形
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ライティングダクトプラグ付
質量(kg)0.5
材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ一般電球形
口金E26
可動範囲(首振/回転)90°/320°
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)56
屈曲半径R(mm)100
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法H(mm)250
寸法D(mm)209
質量(kg/m)1.14
寸法K(mm)430
幅外寸(mm)117
幅内寸(mm)48/48
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)2.00
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
配光角約260°全方向タイプ、密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成の昼光色で、口金E26、2個入り。LED5年保証付き。
全長(mm)103
質量(g)50
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)56
平均演色評価数Ra82
電球形状A形
光色昼光色
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
メーカー名:スズキ。メーカー品番:48138-43E02-26B
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具(40形・60形のみ)にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)約485
光色昼白色相当
電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4.2
寸法(Φ×mm)約52×98
質量(g)46
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格入力電流(A)0.077
配光角度(°)220
寿命設計:40000時間
使用場所屋内用
明るさランプ全体:一般電球40形相当
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
保証期間お買い上げ日より5年間
仕様密閉器具対応
1箱(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:48138-43E02-26B
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ