1,710件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・本体・収納バッグ一体型 折りたたみコンパクトチェア。・手早く簡単組み立て。・超軽量な本体、わずか340g。・耐荷重は100kgまで。縁の下の力持ち。・シンプルでありつつ悪目立ちしないカラー
付属品取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム合金、600Dポリエステル、EVA フィールドベージュ 耐荷重(kg)約 100 本体質量(g)約394 保証期間初期不良のみ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】277×228×270【収納時】290×109×64
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・本体・収納バッグ一体型 折りたたみコンパクトチェア。・手早く簡単組み立て。・超軽量な本体、わずか340g。・耐荷重は100kgまで。縁の下の力持ち。・シンプルでありつつ悪目立ちしないカラー
付属品取扱説明書 兼 保証書 材質アルミニウム合金、600Dポリエステル、EVA グレー 耐荷重(kg)約 100 本体質量(g)約394 保証期間初期不良のみ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】277×228×270【収納時】290×109×64
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ツールセット EBI245
日本製のエビ印工具だからこその細部に渡るこだわりの品質です。メンテナンスなど、様々なニーズに応える多彩な工具を取り揃えた工具セットです。
用途各種整備用。 セット商品数46点 セット内容ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32・ラチェットレンチ(12.7mm)・エクステンションバー(150mm)・貫通ドライバー:+1×75、+2×100、-6×100・コンビネーションレンチ:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24・ハイブリッドモンキレンチX(250mm)・ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ・ハイブリッドポンプラ(ドライバ柄付)・ペンチ(175)・ラジオペンチ(150)・強力ニッパ(150)・六角棒レンチ:2、2.5、3、4、5、6、8、10・ライトコンビハンマー(鉄+樹脂) 質量(kg)16 差込角(mm)12.7 間口W×奥行D×高さH(mm)510×236×267 ケース色赤×黒 アズワン品番64-8498-36
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷


強度を保ちつつ軽量化を実現したハンモック。アウトドアでもインドアでも使用可能。軽量で組み立てかんたん。組み立てやすい機構。軽量なのにタフな耐荷重。便利なポケット付きの丈夫なシート。安心1年保証
付属品シート、頭側ベースフレーム、足側ベースフレーム、センターフレーム×2組、収納バッグ、取扱説明書 材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミ 質量(kg)約 3.8 寸法使用時 : 約 205(W) × 79(D) × 71(H) cm、折り畳み時 : 約 64(W) × 18(D) × 16(H) cm 耐荷重(kg)約 100(静止荷重) 保証期間1年間
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュエルEbi Q TR
ティップランエギング専用 もはやエギではなく 「エビ」。エビの足(ラバースカート)が「フォールを安定」させ、エギをとめた時に「ブレを軽減」。
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヨーヅリEbi Q(エビQ)
イカのノリが違う!。リアルにプルプル・ふわふわする手足でバツグンの喰わせ性能!!
質量(g)15.5 号数3.0号 沈下スピード(m/s)約4.0
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応 付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書 適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー 質量(g)565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284 定格出力USB Type-A:5V/2A バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh 充電時間空の状態から満充電まで約4時間 保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能 動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50 充電可能回数300回 明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190 定格入力USB Type-C:5V/2A 点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲+140℃まで温度管理します。
寸法(mm)16.5×24 測定範囲温度/-30~+140℃、圧力/1mbar~10,000mbar 材質(本体)ステンレス製(V4A) 質量(g)約45 センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能0.01℃ バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー2×7,500メモリー 耐圧(bar)20 保管温度(℃)-20~+70 防水性IP68 時間精度5秒以下 サービス分類レンタル
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト ブラック サイズXL 消費電力(W)7 混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能発熱/防寒 設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間1年間 コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃)0~45
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト ブラック サイズM 消費電力(W)7 混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能発熱/防寒 設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間1年間 コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃)0~45
1個
6,390 税込7,029
4日以内出荷

アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト ブラック サイズL 消費電力(W)7 混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能発熱/防寒 設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間1年間 コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃)0~45
1個
6,390 税込7,029
当日出荷

アウトドア新ブランド「ebi(イービーアイ)」の新製品。一般的な電熱ベストで懸念される耐久性において、10万回の屈曲試験をクリアした高耐久性を持ち、ヒーターユニット部の徹底した温度管理により安全にお使いいただける次世代のヒーティングベストです。冬場の冷える倉庫や現場での作業時等あらゆるシーンでお使いいただけます。3段階の温度調整が可能です。
種別ベスト ブラック サイズS 消費電力(W)7 混率(%)表地:ナイロン94/ポリエステル6、裏地:ナイロン94/ポリエステル6、中綿:ポリエステル100(撥水加工済み生地を使用)※洗濯回数は約60回を目安にしてください。 対応機種【推奨モバイルバッテリー】OWL-LPB10012-Rシリーズ 連続使用時間(時間)高温 (LED赤):約 3/中温 (LED橙):約 4.5/低温 (LED青):約 7 機能発熱/防寒 設定温度(℃)高温 (LED赤):60/中温 (LED橙):50/低温 (LED青):40(低温やけど防止機能搭載) 保証期間1年間 コネクタ【電源供給】USB Type-A × 1ポート 動作温度範囲(℃)0~45
1個
6,390 税込7,029
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Acer AOPEN CL1 27CL1Ebi 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080) 特性反射防止 ノングレア
1枚
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Acer AOPEN CL1 27CL1Ebi 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
6,298 税込6,928
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Acer AOPEN CL1 27CL1Ebi 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種Acer AOPEN CL1 27CL1Ebi 取付方式両面テープ/スライド式 サイズ(inch)27 ブルーライトカット率約45% のぞき見防止対応(180度) ブルーライトカット
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間1年間 保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能IP53等級 動作温度(℃)0~35 充電可能回数300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間約 13~57時間
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

日本紐釦貿易12号双糸ネル
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。 12号は定番の中間の厚みです。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として 幅(cm)72
1枚(1m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

日本紐釦貿易16号双糸ネル
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。 16号は厚手です。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として 幅(cm)72
1枚(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45 トラスコ品番794-4977 セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】 質量(kg)11 差込角(mm)12.7 ケース寸法(mm)420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1426
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本紐釦貿易100双糸ネル
織目が細かく起毛してあるので肌触りが優しく、暖かいのが特徴。
用途パジャマ・ベビー用品・靴磨きなどの研磨布として 幅(cm)72
1枚(1m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット 溶接作業用
溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタ
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。 適合替刃PEBIE
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート間を銅ろう付で接合した高性能・軽量・コンパクト・高耐圧な国産プレート式熱交換器です。 様々な設備の省エネ、省スペースに大きく貢献します。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47 トラスコ品番794-4993 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)13
1セット(47点組)
59,980 税込65,978
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット メンテナンス用
メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ 入組点数26
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)32pcs工具セット エビちゃん
コストパフォーマンスに優れた基本セット。 全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
入組点数32 トラスコ品番794-4985 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)11
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)工具セット エビちゃん
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2 アズワン品番65-9561-32
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 2チャンネル温度アダプター 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃ 測定範囲-200~+400℃(※プローブによる) サイズ111×33×14mm 電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属) 精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ) 表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF センサーPT1000 分解能0.1℃ 保護等級IP65 材質(ハウジング)ポリカーボネート メモリー容量120,000 測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定 アズワン品番3-6945-04 サンプルレート1秒~24時間
1セット
89,980 税込98,978
53日以内出荷

USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。
仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃ 測定範囲-200~+250℃ サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m 電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属) 精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ) 表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF センサーPT1000 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-200~+250 保護等級IP65 インターフェースUSBポート 材質(ハウジング)ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14 メモリー容量120,000 測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定 アズワン品番3-6945-02 サンプルレート1秒~24時間
1セット
99,980 税込109,978
53日以内出荷

ナベヤラバー空気ばね FAEBI
エコ商品
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装 ねじピッチ並目 最大圧力(MPa)0.60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,000 税込229,900
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)