「eg-3-10」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)50 寸法D(mm)110 寸法B(mm)27 アズワン品番64-7972-38 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

用途により先端形状をお選び頂けるナノニードルです。 TAMAGOは先端が丸く、穿刺できません。
材質SUS304 長さ(mm)15 滅菌未滅菌
1組(10本)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999 税込1,099
当日出荷

形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 タイプ帯電防止タイプ 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 表面抵抗(Ω)104~107 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ティー 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ帯電防止タイプ 表面抵抗104~107Ω
1袋(10個)
2,990 税込3,289
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Citrix製EG3B0000087と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:10GBASE-LRM | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

平河ヒューテック熱収縮チューブ
エコ商品
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護 ブラック 適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 定格温度(℃)(UL、CSA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
1セット(10個)
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ポジすくい角
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密研磨。ポジすくい角
1セット(10個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ペールベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
64,980 税込71,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンプキン/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷

ダークブラウン/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷

ダークブラウン/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷

ハックルベリー/ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷

ダークブラウン/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷

ペールベージュ/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
64,980 税込71,478
28日以内出荷

ハックルベリー/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
28日以内出荷


BIGM(丸山製作所)スクリュ3X10
規格M3X10 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.15MB) 図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
1個
91 税込100
7日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格69~87フクム 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB) 図解NoDB303 B 付属品部品_No.68、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.68、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.68、MSA513R3-M ソウコウミッション部品_No.68、BSD-6020LTP-W タイヤアシスト油圧部品_No.68、MS613R4T-M 電装品部品_No.68、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.68、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.68、MSA413R3-M スライダクミタテ部品_No.68、MSA415R4C-120(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.68、GKB2310EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.68、MS511R4T-K スタータ部品_No.68、MB278STU 本体部品_No.68、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.68、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.68など
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷