41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アイゼン超硬ピンゲージセット
エコ商品
超硬合金ピンゲージセット 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくいため精度の高い測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)± 1 真円度・直径不同(μm)0.8
1セット(51本)ほか
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 形状エルボ45° 材質ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
超音波振動と流体を持ちいた独自の研磨技術により、極めて細かい熱伝導物質の粒子を作成し、グリス全体の高い熱伝導性能をデザインしました。ご使用開始時の熱伝導性は12.8 W/m・Kを以上を有します。Intel社CORE i9 13900Kなどの常温オーバークロック運用に好適です。最新の14900シリーズにもお勧めです。4年間ご利用いただいた後の熱伝導性期待値は8.8 W/m・Kで、一度塗布した後メンテナンスを行わなくても、市販ミドルクラス以上の熱伝導グリスに匹敵する性能を有します。高い熱伝導性能を得るために熱伝導物質の粒子が多量に含まれ、それらを密接に結合するために粘度は低めになりますが、同時に塗布を容易にします。CPU中央部に0.5~最大1.0g程度を置き、CPUクーラーを取り付けて締めるだけで、塗布は完了します。清掃時は軽くアイドル動作を行い、熱を持つうちであれば揮発材などを用いなくても綺麗に拭き取れます。RoHS指令対応品です。
仕様【主成分研磨技術】流体超音波振動、【MSDSSAFETYDATASHEET】非該当証明書有り(AD66版)、【清拭方法】清拭前にCPUをある程度発熱させてから、テイッシュなどでの清拭。 セット内容グリス本体(シリンジ)×1 グレー 主成分極めて微粒子化された、酸化アルミニウム、酸化亜鉛 比重2.6g/cm 耐熱温度(℃)-50~220 熱伝導率(W/mk)(初回使用時)12.8、(5年経過後)8.8 導電性非導電性 塗布方法CPU中央に0.5~1g程度を置き、クーラーを固定する際の圧力で拡散。 粘度(mPa・s)4800000/22℃ 使用期間(年)5年 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.07°cm2/W、60Psi
1個(4g)
799 税込879
当日出荷


1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明
エコ商品
器具:白 色温度(K)5000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clock Work Tea PartyOC対応・熱伝導グリス
エコ商品
熱伝導率の高い特殊加工されたカーボン素材と、微細化された酸化金属とシリコンで構成された、極めて熱伝導性能が高いグリスです。 CWTPが実施した検証では360mm簡易水冷を組み合わせる事で、ハイエンドゲーム含む高負荷環境のピーク時でもサーマルスロットリングをほぼ回避できます。 特殊加工されたカーボン、極めて微粒子化された酸化金属類とシリコンで構成され、高い熱伝導率を実現しています。 熱伝導率が高いため、発熱が大きい半導体と容積の大きなラジエーターやヒートシンクとの組み合わせた時に、より高い効果を発揮します。 構成素材は温度や空気による劣化に強く気化率は0.001%のため、長期運用時でもほとんど性能は劣化しません。 一度塗布した後は、期待値で5年以上の連続運用をいただけます。 CPUや半導体に塗布する際の危険性が無い様、構成する素材はいずれも非導電性です。 粘度は100CPSと、一般的な高性能グリスやハンドクリームなどに似た硬さです。
成分副成分:カーボン他 グレー 内容量(g)4 主成分シリコン、酸化金属類 比重2.6g/cm3 使用時間推奨:5年 耐熱温度(℃)-50~250 粘度100CPS 熱伝導率(W/mk)初回使用時:20.0以上 導電性非導電性 蒸発量(%)気化率(硬化含む劣化率):0.001 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03 (℃/cm2/W)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±1
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2913種類の商品があります)

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス 寸法(mm)出:90 器具:白 取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×90 使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH) 光源寿命40000時間 容量(VA)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 保守率0.81
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clock Work Tea Party熱伝導グリス
エコ商品
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」を上回る熱伝導性を備えた製品です。 GPUなど直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全にご利用いただけます。 粘度はあるてぃめいとより硬めです。 塗布時は中央部に1g程度を盛るか、より少ない量で5点程盛っていただき、クーラー取付の圧着力で拡げる塗布を推奨いたします。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:4.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:6.5/7段階指標 成分シリコン他 耐熱温度(℃)-50~250 耐久性7.0/7段階指標 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123Wダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 540mV長さ = 2.8mm幅 = 1.9mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様最大連続 順方向電流 = 500mA1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
5日以内出荷




1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 640mV長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
599 税込659
6日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(30個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 基本使用荷重4倍の安全率です。 100%磁気探傷試験済みです。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用 仕様鍛造ラッチ付 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 ベアリングダブルボール 安全率基本使用荷重4倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3V-4 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~65 溝の形3V 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷

平河ヒューテック熱収縮チューブ
エコ商品
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護 ブラック 適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 定格温度(℃)(UL、CSA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 5 x 8.71mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5V-4 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)26~100 溝の形5V 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
25,090 税込27,599
3日以内出荷


8V-4 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-8V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社) カスタマイズ可
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)49~140 溝の形8V 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料キー溝寸法表 サービス分類オーダー・加工
1個
116,200 税込127,820
3日以内出荷

Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途LANケーブル配線に。 使用温度範囲(℃)-20~75 規格カテゴリ6A 全長(m)305 難燃性LSZH ケーブル外径(Φmm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
86,980 税込95,678
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード