243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
169 税込186
当日出荷



1個
169 税込186
4日以内出荷

YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案 住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾 自由に組合せ可能な商品設定 外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
3日以内出荷

1個
169 税込186
9日以内出荷

マイクロホンと接続できる組み合わせ型イヤホン。
イヤホン形状カナル式 対応機種IC-4810、IC-4500 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型 プラグΦ直径2.5 ケーブル長(cm)約50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
1本
329 税込362
当日出荷

筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適! インク5.5g ペン先毛筆タイプ 塗布面積(cm2)90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単補修! 墓石筆ペンの上塗り材です。 もちが良くなり少し光沢がでます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用 インク5.5g 乾燥時間(分)20 ペン先毛筆タイプ 塗布面積(cm2)90 繰り返し・詰め替え対応
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷

刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。
用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など 仕様6.35六角軸 材質マトリックスハイス鋼 寸法(mm)15 全長(mm)68 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100) 種別平型
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


卒塔婆筆ぺん極細 中太専用のカートリッジ。
用途卒塔婆・位牌・木簡にも 線の太さ中太字 材質(本体)ポリエチレン アズワン品番64-9642-60 繰り返し・詰め替え対応
1個(2本)
499 税込549
当日出荷

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。 材質ポリオレフィン系エラストマー
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)111
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明 仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合) 材質TPE 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体水/食品/薬品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
用途●木目色のモールを直角に接続する部材。 形状曲ガリ 材質PVC 寸法L(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5 付属品砥石・スパナ・専用ハンドル 消費電力(W)1300 スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ) コードVCT0.75×2芯 2.5m
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)161
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1330 仕様研磨仕上げ 材質特殊工具鋼
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン導電チェア
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付 材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個 電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
1個
73,656 税込81,022
翌々日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 密度(kg/m3)65
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)レギュレターフック
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。 トラスコ品番864-2769 材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂 軸径(Φmm)2 全長(mm)140 軸長(mm)50
1個
339 税込373
3日以内出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)75 寸法D(mm)115 寸法B(mm)20 アズワン品番64-7972-69 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)150×150 幅(mm)30 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
2,000 税込2,200
翌日出荷

1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(50本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)