カテゴリ

  • 店舗什器・備品(5,612)
  • 配管・水廻り設備部材(4,403)
  • パソコン/周辺機器(2,663)
  • メカニカル部品(1,735)
  • 作業工具(1,557)
  • 制御機器(1,476)
  • 物流用品(1,315)
  • バイク部品(1,037)
  • 事務用品(879)
  • 安全標識(855)
  • 卓上消耗品(853)
  • 学童・教育用品(849)
  • 家電(542)
  • 介護用品(539)
  • 切削工具(535)
  • 電気材料(523)
  • 機構部品(503)
  • 科学研究・開発用品(503)
  • 測定用品(486)
  • 作業服(466)
  • 建築金物(441)
  • 空調・照明・電設資材(423)
  • 清掃用品(417)
  • 農業機械(417)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
  • 厨房用品(410)
  • カー用品(407)
  • 洗剤・除去剤(359)
  • オフィス家具(356)
  • 救急・衛生(356)
  • 研磨材(347)
  • 安全保護具(332)
  • 農業・園芸資材(324)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(316)
  • 食品・飲料(303)
  • 自転車部品(274)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(260)
  • 医療(240)
  • ねじ・ボルト・釘(234)
  • FA担当者のオススメ新商品(230)
  • 船舶用品・漁業資材(220)
  • 安全用品(209)
  • トラック輸送・安全用品(197)
  • 日用品(189)
  • タイヤ・足回り(184)
  • ヘルスケア(177)
  • 手袋(166)
  • 電動工具(165)
  • 梱包用品(164)
  • 農具(155)
  • 保管用品(138)
  • 自動車補修部品(117)
  • バッテリー・電装(115)
  • 防災用品(107)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(96)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(95)
  • 溶接用品(90)
  • 測量用品(土木/建設)(74)
  • 防犯用品(69)
  • 安全靴・作業靴(69)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • 住設機器(43)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • バイク純正部品(34)
  • 縫製用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • テープ(29)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • マスク(26)
  • 理美容(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 塗料(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 空圧工具(16)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • エンジン工具(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 進物(1)

「ei」の検索結果

37,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIサポーター 篠原電機EIサポーター篠原電機
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)エポキシ樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(73件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(58件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
EI シリーズ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EI シリーズ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカルハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル
799税込879
1本(500mL)ほか
当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など規格本体有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
EIシリーズ リセプタクル コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
種別標準回路材質UL94V-0,66ナイロン自然色RoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□形状ストレート種類角型定格電流(A)Max2難燃性UL94V-0コンタクト形状メス結線方法圧着動作電圧(V)AC250/DC350
Lug Nut 1pcs 貫通 KYO-EILug Nut 1pcs 貫通KYO-EI(38件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
タイプ貫通クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX  袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(29件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)21全長(mm)31材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
TVセッターチルト EI111 スタープラチナTVセッターチルト EI111スタープラチナ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20対応インチサイズSS:13~32セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100組立距離(mm)36(壁面から)
インサイドバルブ KYO-EIインサイドバルブKYO-EI(18件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
メッキタイプインサイドバルブRoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ キャップ ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(26件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1箱(1000個)
3日以内出荷
形状バーチカル極数2定格電圧(V)250メッキスズ
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
36,980税込40,678
1箱(500個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
インサイドバルブ(軽合金アルミ製) KYO-EIインサイドバルブ(軽合金アルミ製)KYO-EI(26件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質軽合金アルミ全長(mm)39タイプインサイドバルブツバ径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ラグボルト KYO-EIラグボルトKYO-EI(12件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
トランス EI41 日東工器トランス EI41日東工器
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
バルブ エクステンション KYO-EIバルブ エクステンションKYO-EI(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
全長(mm)39メッキタイプ真ちゅう製RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 21HEX 袋 KYO-EILug Nut 21HEX 袋KYO-EI(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(16個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
六角軸二面幅(mm)21材質スチール対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°
Bull Lock Compact 1pcs 袋 KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋KYO-EI(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハクゾウ消毒用エタノール液EI用ポンプ ハクゾウメディカルハクゾウ消毒用エタノール液EI用ポンプハクゾウメディカル
399税込439
1袋(1本)
当日出荷
ハクゾウ500mL用のポンプです。
規格ポンプアズワン品番64-6447-04
外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル外皮用消毒剤ハクゾウ消毒用エタノール液EIハクゾウメディカル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1L)
当日出荷
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。 80%エタノール液です。 1Lタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。 1プッシュで約3.0mLです。 裏面には目盛りが付いています(1Lタイプ)。 手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など有効成分エタノール83mL効能手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品添加物イソプロパノール3.7mL
Lug Nut 17HEX  袋 KYO-EILug Nut 17HEX 袋KYO-EI(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20個)
当日出荷
タイプ袋、5穴車用六角軸二面幅(mm)17全長(mm)31材質スチール対辺(mm)17表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
KYOKUGEN Nut 20pcs KYO-EIKYOKUGEN Nut 20pcsKYO-EI(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(20個)
当日出荷から8日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ付ゴムバルブ KYO-EIスリーブ付ゴムバルブKYO-EI(48件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質NR適合リム穴(mm)Φ11.5タイプスリーブゴム付きバルブ最大使用圧力(kPa)450RoHS指令(10物質対応)対応
EIポストヘッダー垂直取付 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIポストヘッダー垂直取付TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(1000個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト EIシリーズ メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト EIシリーズ メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(20個)ほか
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EIオス・メス:メスTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938 、 ; 719-4931 719-4931 、 ; 683-1291 683-1291 、 ; 719-4950 719-4950 、 ; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック KYO-EIBullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラックKYO-EI(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール付属品ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact KYO-EILug Nut CompactKYO-EI(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(16個)
当日出荷
フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)
ねじ径(mm)12六角軸二面幅(mm)19全長(mm)27タイプテーパー60°有効ねじ(mm)22
ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ) KYO-EIツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)KYO-EI(10件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から9日以内出荷
純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
Bull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラック KYO-EIBull Lock&Nut(盗難防止用ホイールロック&ナットセット)袋ナットタイプ 5穴用 ブラックKYO-EI(31件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ材質スチール全長(mm)31(ナット/ロック)付属品ナット16個、ロック4個、キーアダプター1個ブラック表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 17HEX 貫通 KYO-EILug Nut 17HEX 貫通KYO-EI(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
六角軸二面幅(mm)17クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug nut For Import Car KYO-EILug nut For Import CarKYO-EI(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
クロームメッキテーパー60°
EIコネクタ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIコネクタ用コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9税込10
1個
6日以内出荷
EIシリーズ ポスト ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ ポスト ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質錫めっき嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□仕様2.5ピッチ用種類角型定格電流(A)Max3.5難燃性UL94V-0コンタクト形状オス結線方法基板実装動作電圧(V)AC250
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Eiブクブク5点セット KOTOBUKI(コトブキ)Eiブクブク5点セットKOTOBUKI(コトブキ)
929税込1,022
1個
6日以内出荷
お魚に酸素を!ブクブクセット!。小型水槽26L以下用。
セット内容エアポンプ・ホース・キスゴム・エアストーン・カルキ抜き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×175
Lug Nut 19HEX 貫通 KYO-EILug Nut 19HEX 貫通KYO-EI(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(16個)ほか
当日出荷
タイプ貫通六角軸二面幅(mm)19全長(mm)16クロームメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
EI.SRS.POST HDR.ASS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EI.SRS.POST HDR.ASSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...