20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石は流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れています コンパクトサイズで狭い場所にも取り付けられます 小さなサイズでも強力磁力 収納ケース付
1パック(10個)
1,090 税込1,199
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SEK-5 #10000 液体研磨材 プラスチック用 SK11 動画あり
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材プラスチック 仕様プラスチック用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷

連続伝票用紙のとじ込み表紙 つづりひもは別売です。
グリーン購入法適合 サイズ伝票用 寸法T(mm)11 寸法Y(mm)15 外寸横幅(mm)392 縦(mm)279.4 横(mm)381 紙質再生材配合率/表紙:クラフトボール(古紙パルプ配合率70%)、表紙/クラフトボール(古紙パルプ配合) 外形寸法縦(mm)302
1冊
239 税込263
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-51 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.0025mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷


カネテック電磁ホルダ KE-K
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。 電圧(V)DC24 適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24 使用率(%)連続100% ED
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷


GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)ボビン (narrow) Kawasaki ヴェルシス 1000 (2012-2014)
適合車種Kawasaki、Versys 1000 (2012-2014)
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
688 税込757
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様IDの数:1兆通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 クールホワイト 質量(g)約70(電池含む) 電源CR2リチウム電池 電源電圧(V)DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24 送信出力10mW +20% -50% 配線長10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

JK-623 ハイプロテクトソフトシェルシステムパーカ 防風・保温生地(ソフトシェル)使用 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : SK-815 別売りライニングジャケット(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078)を装着可能 MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

JK-624 プロテクトRスペックシステムジャケット オプションライニングを装着することでロングシーズン着用可能なテキスタイルジャケット JK-143をベースとしたレーシングスタイルデザイン 胸部プロテクター : SK-689 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター : SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 肘プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 背中プロテクター : EVA脊椎パッド 別売りネックプロテクター装着可能(SK-647) 肘 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 前腕・背中 : ベンチレーション 肩スライダー 別売りオプションライニング装着可能(JK-510, EK-111, EK-112, JK-024, JK-051, JK-078) パンツのベルトループに接続できるずり上がり防止フラップ MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オカムラ(岡村製作所)SDデスク 片袖机 3段L
エコ商品
天板カラー:ライトスモーク 本体カラー:ライトグレー 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)