両面シリコーン樹脂加工の耐油紙、料理がくっつかずサラッとはがれます。
油や汁を通しにくいので調理器具の後片付けが簡単
そのまま使えるフレンチ天板サイズのカット品です。
材質耐油紙
寸法(mm)600×400
サイズ角型フレンチ天板用
耐熱温度(℃)250(20分)
1箱(1箱)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
サイズが天板にピッタリなので無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。
くっつきにくいので仕上がりもきれいです。
材質シリコーン樹脂加工耐油紙
幅(cm)60
長さ(cm)40
耐熱温度(℃)250(20分)
TKG品番9-1042-0601
TKG品番(2017)6-0918-0901
1箱(300枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サイズが天板にピッタリなので、無駄がなくパッケージから取り出して簡単にセットできます。両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかず、サラッとはがれてキレイに仕上がります。油や汁を通しにくいので、調理器具の後かたづけが簡単です。蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。耐熱温度は250℃(20分)なので幅広い料理に使えます。他に、【クックパー セパレート紙 角型6取用】と【クックパー セパレート紙 角型8取用】もご用意しております。
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
幅(cm)40
長さ(cm)60
耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
セット内容1コ入
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・鍛造物・鋳造物・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30
適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
関連キーワード