1,773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番128-0172 質量(kg)7.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×553×1606
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

コンパクトで楽々移動。キャスター付で楽々移動ができ、プレゼンテーションやちょっとしたミーティングなどにに最適なホワイトボードとスタンドのセットです。ホワイトボードをスタンドにセットしたまま収納できます。
仕様吊具:無 付属品マーカー(大)黒・赤 各1本イレーザー(小)1個 タイプ ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×900 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷


各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。 連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4 厚さ(mm)ラベルのみ:0.10 タイプ連続給紙 紙質上質紙 坪量(g/m2)144 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
1袋(100シート)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

手持ちでも置いても便利。高級感のあるシルバー塗装仕上げ。定数を自動設定できます。複利計算や減価償却費、構成比の計算などに。演算状態表示で計算の状態が確認できます。税込・税抜計算・税率設定・マルチレート換算機能付き。早打ち対応。音の少ないサイレントキー採用。
桁数10 仕様マルチ換算、税計算、大型表示、早打ち、演算状態表示、ツインパワー、傾斜表示、プラスチック製キー、サイレントキー サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約124(電池含む) 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 表示液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33 機能大型表示、傾斜表示、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、マルチ換算、演算状態、ツインパワー 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 内蔵電池太陽電池、CR2032×1個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33 エコマーク認定番号06 135 007
1台
999 税込1,099
当日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。 バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。 無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000 最大出力(W)520 最大トルク(N・m)0.44 コレットサイズ(mm)6 質量(kg)3.7 外径(mm)70[h7] 電源(V)三相200 冷却方式モーター:エアー
1台
279,800 税込307,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

着け心地にこだわった手袋です。柔らかい手のひらゴムコーティングで手にフィットします。優れたグリップ性、滑止め効果抜群の手のひらコートです。背抜きタイプコーティングで手のむれを軽減します。ロングタイプで腕や服を汚れから守ります。
用途園芸用手袋。 タイプロング 入数(双)1 機能グリップ力・蒸れにくい コーティング天然ゴム
1双
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な分だけムダなく買える! エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)0.15 紙質上質紙 坪量(g/m2)144 ラベル厚(mm)0.1 入数30シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
1冊(30枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レーザープリンタ屋外用ラベル サンワサプライ 動画あり
ホワイト ラベルサイズ(mm)206×293 面付ノーカット 紙質マット/フィルムベース 片数10 ラベル厚(mm)0.23 余白なし 印刷方式片面 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー ラベル形状四角
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちでも置いても便利。 上質感のある アクリル表示カバー。 見やすい液晶と使いやすさ。
桁数8 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)約124(電池含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33 機能液晶表示、演算状態表示、[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、マルチ換算キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、自動節電方式、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー1 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33 エコマーク認定番号06 135 007
1個
799 税込879
当日出荷

用途レーザー墨出し器用 取付ネジ径5/8インチ
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟笠木 適合化粧ストレート屋根用 タイプ滑り止め加工付き 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×90×3000
1箱(6個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

形状分離型 保護構造IP65耐油形(パネル前面から) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min 端子の種類はんだづけ端子 保護等級IP65 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 機能非照光、プッシュロックターンリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値) 操作部色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
サイズミニナイスサイズ 質量(g)125 桁数10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149.5×22.6 機能10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー 使用電源LR44×1 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×149.5×22.6
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALE-LM 電子天秤オプション リミット接点出力基板 VIBRA(新光電子) 動画あり
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途ランプ・ブザー動作用
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1パック(50個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。
サイズA4 紙厚(mm)0.15(ラベルのみ:0.10) 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)144 適合プリンタカラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写
1箱(500枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min. 保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内) 機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min. 電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です) 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
1枚
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木 適合粘土瓦屋根用 タイプ- 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
1箱(6個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。 独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。 サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。 税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。 数字が見やすい傾斜表示タイプです。 定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数10 サイズミニナイスサイズタイプ 質量(g)125(電池含む) 表示液晶表示、演算状態表示 表示部傾斜表示 文字高(mm)19.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25.2 機能[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー 使用電源LR44×1 メモリー1 使用時間約2年 ゴム足Φ6×4個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×150×25.2
1台
989 税込1,088
当日出荷

1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1本
54,900 税込60,390
43日以内出荷

フクビ化学バスパネル入隅
パネル同士の入隅のつなぎ部材。オスメス嵌合で貼り仕舞いの施工性アップ。
寸法(m)3
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
1台
47,980 税込52,778
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,990 税込3,289
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス) 適合規格JV8-1 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。CE認証済みプロテクターを採用しています。帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!。プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!。広めの前つばで、紫外線からも守ります。6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。ハットは洗濯機での丸洗いOK。どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。プロテクターの取り外し方。【その1】。帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。【その2】。帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。バックリボン、あご紐は取り外しができません。あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。
セット内容ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て) 材質コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS 質量(g)約240 保証期間6か月 頭部約19.5cm 頭囲(cm)約58 つば長さ額側:約9cm、後頭部側:約6cm 寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約18×20、外寸:約30×33 深さ(cm)額側:約12、後頭部側:約7
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電 付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC 質量(g)2100 コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7 表示液晶表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150 バッテリー容量(Ah)4~176 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450 適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1枚
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1枚
2,790 税込3,069
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能(AUTO)。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能。AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード。気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電 付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC 質量(g)1400 コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7 表示液晶表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133 バッテリー容量(Ah)4~140 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷