カテゴリ
- 制御機器(124)
- 溶接用品(58)
- 安全保護具(46)
- 家電(45)
- パソコン/周辺機器(35)
- 切削工具(28)
- 作業工具(28)
- 電気材料(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 測定用品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 防災用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 安全用品(12)
- 医療(12)
- 機構部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 空圧工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 建築金物(10)
- 事務用品(10)
- バッテリー・電装(9)
- 農業機械(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 救急・衛生(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(57)
- エスコ(23)
- TRUSCO(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- Moldex(モルデックス)(16)
- 富士電機(14)
- オリンパス(13)
- 富士電線工業(13)
- マックステル(12)
- BALLUFF(12)
- 室本鉄工(11)
- TRACO POWER(11)
- StarTech.com(11)
- ワルター(10)
- 泉精器製作所(8)
- 東日興産(TN)(8)
- ナガイレーベン(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- FACOM(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ep-1」の検索結果

難接着材料用接着剤 EP001N
セメダイン(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(40g)当日出荷接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)色硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
導電性コンクリート ホクデンEP-1(導電性コンクリート接地電極)
日動電工¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷導電性に優れたコンクリート接地電極です。パワーメッシュのみの販売はしておりません。
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右共通。片側1本入り色● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
バーエンドミラーアダプター EP1 RED
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様●左右2個セット適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合色●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/RED
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用
工進(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。種別左右共通仕様●左右共通。片側1本入りセット内容片側1本入り材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BK
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き色● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
蓄圧式ABC粉末消火器10型
初田製作所(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。型10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)
12V汎用リレー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730定格電圧(V)12
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2
マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(15件のレビュー)¥639税込¥7031セット(1巻)当日出荷肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。テープ長さ(m)9.1
耐震ゲルマット
シロクマ¥219~税込¥241~1枚当日出荷から4日以内出荷本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
マイクロポア(TM)サージカルテープ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)¥529税込¥5821袋(1巻)当日出荷中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)色ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
メッシュポシェット
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。 メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。材質ポリエステル仕様上部ファスナー付寸法(幅W×高さH)(mm)250×200ひも長(cm)(肩)120
モリコート EPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)欠品中鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。用途工作機械チャックのかじり防止。ちょう度285色黒容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4391使用温度範囲(℃)-30~150使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥3,498税込¥3,8481個当日出荷オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)色ブラック質量(g)16ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
トランスポア(TM)サージカルテープ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥529税込¥5821袋(1巻)当日出荷容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
EPDMタフシート
光¥199~税込¥219~1枚当日出荷から4日以内出荷屋外で使用可能、薄物EPDMゴムスポンジシート。両面被膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています。スポンジシートで1.0mm以下の薄さを実現。止水材、目地材、断熱材、クッション材、すべり止め、防音材などに。RoHS2対応材質合成ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から6日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から13日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
...























![12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644953-210727-02.jpg)