660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。
用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。 成分エポキシ樹脂系 剪断接着強さ(N/mm2)11.0 T型剥離強度(N/mm)3.42 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%) 硬化後:アイボリー 主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 混合比1:1(主剤:硬化剤) 特性二液型、弾性接着 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
1セット(40g)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 可使時間(分)20 主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー 硬度(ショア A)78 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分 硬化後:アイボリー 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 混合比1:1(主剤:硬化剤) 特性二液型、弾性接着 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
1セット(320mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様●左右共通。片側1本入り ● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様●左右2個セット 適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合 ●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き ● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
種別左右共通 仕様●左右共通。片側1本入り セット内容片側1本入り 材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き ● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1袋(3枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 100Ω ±5%, EP1WS100RJ
RoHS
シリーズEP(Small) 定格電力(W)1 抵抗(Ω)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 1W 330Ω ±5%, EP1WS330RJ
RoHS
シリーズEP(Small) 定格電力(W)1 抵抗(Ω)330 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷


塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用 淡褐色 タイプ不活性 引火点(℃)174 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ピーラーヘッド:プラスチック、スタンド:鉄、エポキシコーティング 外寸(mm)140×220×H510
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)衝撃吸収材 E-FORM
RoHS
独立気泡なので、優れた緩衝性をもち、高い衝撃吸収性を持っています。 耐候性、難燃性が高い素材です。
厚さ(mm)3 材質特殊エラストマー発泡材 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1袋(10枚)
6,890 税込7,579
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネフリ工業イージープラスL型
用途収納棚・テーブル・デスク・本棚・飾り棚・キャビネットの制作に 付属品ビス 材質スチール 適合板厚(mm)18
1セット(2個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様真空到達度(MPa):-0.033 付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm) 寸法(mm)85×130×103 径(Φmm)ホースアダプター:5~8 動力源電動AC100V、15W アズワン品番64-1185-97
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

<カルドのインカムを有線イヤホンで使用するためのアダプター>「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプター」は、PACKTALK OUTDOORで有線イヤホンを使用するためのアクセサリーです。USB-Cコネクタを3.5mmの4極コネクタに変換し、3.5mmステレオミニプラグタイプのマイク付きイヤホンを使用できます。<使用シーンが広がるアダプター>PACKTALK OUTDOORに付属するマイク&スピーカーケーブルを取り付けできない場合に、本アダプターを活用できます。また、ヘルメットを使用しないアクティビティや、取り付けスタイルを身軽にしたい場合など、幅広いシーンにカルドのインカムを導入できます。※インカム本体および有線イヤホンは付属しておりません。<注意事項>※PACKTALK OUTDOORには、本製品以外の非純正アダプターは使用できません(挿しても音声が聞こえません)。同様に、非純正のUSB-Cプラグタイプの有線イヤホンも使用できません。※本製品はPACKTALK OUTDOORに付属されている「USB-C to 3.5mm オーディオ変換アダプタ」と同じものです。※本製品には防水処理がされております。アウトドアアクティビティで使用される場合は、有線イヤホンも防水対応のものをお選びください。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

お持ちのインカムのクランプが摩耗・破損した場合に、交換するためのアクセサリーです。※本製品は、PACKTALK PRO/EDGE/NEOに付属している「貼り付けクランプ」と同じものです。
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

お持ちのインカムのクランプが摩耗・破損した場合に、交換するためのアクセサリーです。※本製品は、PACKTALK PRO/EDGE/NEOに付属している「挟み込みクランプ」と同じものです。
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷


サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JVC(ビクター)EP-F1BK
外径15.5~17ミリのインナーイヤータイプのヘッドホンやHi-Fiイヤホンに使用可能です 肌触りに良い高級ウレタンを採用しました。
ブラック 外径(Φmm)15.5~17
1個
309 税込340
5日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷

サンコー(三甲)EPトレー YMZ1
RoHS
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)83 長辺(mm)(外寸)594 外寸法・高さ(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
7日以内出荷

用途グラビア印刷版積載用 適合(嵌合)パレットLX-1113D2 材質EPP30倍 ブルー 外寸(mm)1180×900×150 嵌合商品スキット LX-1113S2下面
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンコー(三甲)EPトレー YMZ1 MIDDLE
RoHS
材質EPP8倍 ブルー 短辺(mm)(外寸)110 長辺(mm)(外寸)594 外寸法・高さ(mm)83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
16,350 税込17,985
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)