54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッド
RoHS
放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー 材質ABS樹脂 ブラック 対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

ERミニコレットチャック円筒およびフラット部付シャンクです。
用途スイス型CNC旋盤用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コレットチャックホルダ タンガロイ 動画あり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ミニコレットチャックホルダ タンガロイ 動画あり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法SSC3 寸法DCONMS(mm)32.000 寸法DCONNWS(mm)1.00 給油方式With coolant hole RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバー
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート 質量(g)20 適応ER-X016/X032/X048/X064用
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL020R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16。カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL020
材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL020 適合メーカーカワサキ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DIN69893 HSK A一体型コレットチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DIN69893 HSK E一体型コレットチャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルツーリング
RoHS
ERコレットチャック 画像はイメージです
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イスカルツーリング
RoHS
種類ERコレットチャック シャンクBT30番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ERコレット一体型フレックスフィットシャンクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

公差h6 適合機種メーカースター精密 寸法D1(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)
RoHS
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V 適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯 シールド シース色 定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1本(10m)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)