カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,519)
- 農業機械(200)
- 自動車純正部品(186)
- 制御機器(113)
- 研磨材(62)
- パソコン/周辺機器(57)
- 物流用品(53)
- 測定用品(32)
- 自動車補修部品(29)
- 作業工具(28)
- 家電(26)
- バイク純正部品(24)
- 建築金物(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 防災用品(17)
- バイク部品(16)
- 機構部品(14)
- 電気材料(13)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 空圧工具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 医療(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 切削工具(9)
- 安全標識(7)
- トラック純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- バッテリー・電装(6)
- 電動工具(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(11)
- Ideal-Tek(10)
- JAPANNEXT(11)
- KITO(キトー)(51)
- PISCO(ピスコ)(14)
- SIEMENS(22)
- SMC(1,491)
- TRACO POWER(25)
- エスコ(10)
- スズキ(141)
- スバル(33)
- ニッサン(48)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- ホンダ(9)
- ミニター(59)
- メディアカバーマーケット(10)
- 工進(73)
- 足立織物(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

すき間テープEPDMスポンジゴム【汎用:タフロングES5】粘着テープ付
岡安ゴム(55件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止などテープあり
ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ)
二六製作所¥1,398税込¥1,5381パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用吸着力(N)7.84表面処理NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応着磁パターン厚み方向着磁
A4レターケース 仕切 浅5段
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷浅5段 A4。仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です仕様タイトルシール、本体すべり止め付材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材質量(kg)2サイズA4引出し数浅5段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットラベルロールタイプ
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(1本)当日出荷ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6色白高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
消しゴムモノ砂消しゴムB
トンボ鉛筆¥169税込¥1861個当日出荷天然ゴム、硅石粉を使用した非塩ビの消しゴムでインクを紙ごとけずることで字を消します。材質天然ゴム+硅石紛質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×8×67繰り返し・詰め替え対応
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【汎用:タフロングEPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合色黒タイプ汎用タイプ(タフロングES5)硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデル
JLT¥16,980税込¥18,6781台当日出荷付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル仕様LEDライト付電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)バッテリー容量(Ah)2視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間
ブースターパック
MTO(25件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付付属品AC100V充電アダプター・シガーコード使用電池鉛
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用 小箱
ヤマテ金属(3件のレビュー)¥769税込¥8461箱(17個)当日出荷脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。適合スチールホイール用材質鉄
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)
工進(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル種類エンジン式燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約70分ホース径(Φmm)6ノズル長(mm)870燃料タンク容量(L)0.6使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式2サイクル 工進KC26材質(タンク)PE主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ一連差動ピストン式吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤
鉄製打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)当日出荷から15日以内出荷脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。適合スチールホイール用材質鉄
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け
経済形磁気近接スイッチ
富士電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個欠品中マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。接点数1NO(ノーマルオープン)保護構造IP67(IEC 規格)電源3相 200V接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+80動作時間0.8ms以下復帰時間0.05ms以下定格使用電流(A)0.5機種経済形スイッチ耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間)定格通電電流(A)2.5応差1~14mm(垂直動作)機械的寿命1000万回以上動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27定格使用電圧(V)AC/DC220スイッチオン抵抗(mΩ)200以下使用周囲湿度(%RH)45~95定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷接続構造ケーブル引出し
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
カラーコーン用ステッカー
ブラスト興業(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚ほか翌々日出荷一目見て解るシンプルなデザイン、豊富なラインナップから選べ、あらゆる分野にてご利用いただけます。用途多目的材質塩ビシール高さ(mm)約350取付方式ステッカー横(mm)約140(頂点)/約240(底辺)
SmartPPロープ mini
宮島化学工業¥379税込¥4171巻当日出荷コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
SmartPPロープ(溶着)
宮島化学工業¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から翌々日出荷強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用
マルエム(自動車用品)¥3,500~税込¥3,850~1袋(5g×100個)ほか当日出荷から6日以内出荷乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。用途乗用車用適合スチールホイール用材質鉄最大隙間(mm)1.75RoHS指令(10物質対応)対応
【防災士監修】衛生用品ボックス
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷被災時・避難所での衛生面が気になる方におすすめの衛生用品ボックスです。 断水時もトイレ対策やお風呂対策、口腔ケアでできます。 コンパクトにまとまったダンボールセットなので収納にも便利です。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・非常用トイレ凝固剤(10g)※15年保存 ×15個 (汚物袋18枚、防臭袋3枚入り) ・長期保存ウェットティッシュ アルコール(32枚入り)※保存期間7年 ×1 ・長期保存からだふき ノンアルコール(25枚入り)※保存期間7年 ×1 ・手袋シャンプー ×5 ・クレンジングタオル(7枚入り)×1 ・マウスウォッシュ ×3 ・歯ブラシ ×3 ・コンタクトケース ×1 ・お薬ケース ×1 ・ハンドミラー ×1 ・ヘアブラシ ×1 ・爪切り ×1 ・ポリ袋 ×3 ・圧縮タオル ×3 ・マスク(7枚入り)×1 ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1用途避難用、防災用セット内容お薬ケース、ハンドミラー、ヘアブラシ、コンタクトケース、爪切り、非常用トイレ凝固剤15回分、歯ブラシ3本、ポリ袋、圧縮タオル、アルコールウェット、からだふき、クレンジングタオル、マスク、手袋シャンプー(5枚)、マウスウォッシュ(3個)質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685141-180112-02.jpg)