カテゴリ

  • 保管用品(601)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「et 20702」の検索結果

関連キーワード
651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯器具用表示板 東芝ライテック

    誘導灯器具用表示板

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    誘導灯 表示板 B級
    入数1枚
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
  • 誘導灯器具 東芝ライテック

    誘導灯器具

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    誘導灯器具
    タイプ一般型(20分間)
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
  • 通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • リニューアルプレート部品 東芝ライテック

    リニューアルプレート部品

    東芝ライテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。
    カテゴリーリニューアルプレート
  • LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • GL20702M 8" Dado Set(Dadoブレードセット) Freud

    GL20702M 8" Dado Set(Dadoブレードセット)

    Freud
    43,980税込48,378
    1セット
    11日以内出荷
    特別な日本仕様、ミリサイズ仕様のDadoブレードセットです。ブレードを重ねたり、シム(調整板)を足したり除いたりしながら溝切りの幅を調整します。
    セット内容GL20702ML(outside Blade)×1枚、GL20702M32(Chipper)×4枚、GL20702M16(Chipper)×1枚、GL20702MR(outside Blade)×1枚、Shims(シム)0.1”×2枚、0.2”×2枚、0.3”×2枚、0.5”×2枚外径(Φmm)8”(203.2)アンバー軸:5/8"(15.9mm)切削幅(mm)6~22(7mmのみ不可)
  • 超硬2枚刃エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃エンドミル

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理TICNコーティング
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • 誘導灯器具用表示板 東芝ライテック

    誘導灯器具用表示板

    東芝ライテック
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    誘導灯 表示板 C級
    入数1枚
  • サンボックス #5A サンコー(三甲)

    サンボックス #5A

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#5A材質PP質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
  • サンボックス #9B サンコー(三甲)

    サンボックス #9B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#9B材質PP質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #4-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #4-4

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧
    材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #13 サンコー(三甲)

    サンボックス #13

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
  • サンボックス #3S サンコー(三甲)

    サンボックス #3S

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#3S材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×164×95有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×133×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×164×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×133×83
  • サンボックス TP332B サンコー(三甲)

    サンボックス TP332B

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #6B サンコー(三甲)

    サンボックス #6B

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#6B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2070フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×95適合カード差し両短辺13・21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×235×83
  • サンボックス TP331B サンコー(三甲)

    サンボックス TP331B

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
  • LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
    仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンボックス #2S サンコー(三甲)

    サンボックス #2S

    サンコー(三甲)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#2S材質PP質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
  • サンボックス #23-3 サンコー(三甲)

    サンボックス #23-3

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧
    種別#23-3材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×367×168有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)433×316×152コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP3121.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP3121.5

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #36B サンコー(三甲)

    サンボックス #36B

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#36B材質PP質量(kg)1.5フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×341×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)455×300×152コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B#36D孔無
  • サンボックス #20 サンコー(三甲)

    サンボックス #20

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#20材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×154適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×136コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×136
  • サンボックス #24B サンコー(三甲)

    サンボックス #24B

    サンコー(三甲)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#24B材質PP質量(kg)1.12フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×292×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)375×255×152コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #9B-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #9B-4

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#9B-4材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)1740フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×270×133有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×121コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)363×270×133
  • サンボックス #12-2 サンコー(三甲)

    サンボックス #12-2

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    種別#12-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×268×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×227×111コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #10 サンコー(三甲)

    サンボックス #10

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンボックス#10B種別#10材質PP形状底面:SA (全面フラット)質量(kg)0.85フタなし底形状全面フラット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×220×160有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)327×185×146コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス #6 サンコー(三甲)

    サンボックス #6

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#6材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)1585フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×67コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B# 9-3
...