783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステー不要の汎用ETCケース。 車体任意の位置にボルト共締めで装着。 付属の結束バンドを使えば取り付け場所が広がります。
用途ETCの取付スペースの少ないアメリカンやオフ車に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H10×W44×D156 ブラック
1個
589 税込648
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様10mmネジ穴専用 材質スチール 寸法(mm)H18×W44×D56 ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷

フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85 ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ) 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)約70 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9 電源電圧(V)DC12 最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
1個
9,698 税込10,668
欠品中

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85 ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g)約93 アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

デイトナはセットアップ事業者として認可を受け、2輪車ETCの普及に努めております。またメーカーは2輪車ETCセットアップ事業者であると同時に、安全で理想的な取り付けを目指して様々なETC取付ステーなどを開発、発売しております。2輪車ETCは認可された「2輪車ETCセットアップ店」で取り付けしていただくことが条件となっております。
仕上メッキなし
1個
779 税込857
翌々日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷

アンテナ分離型ETCを固定できます。アンテナは別売りのステーをご利用ください。(HD-06660/1/2)適合機種:JRM-11/MSC-BE51
1セット
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様日本無線<JRM-11> ミツバサンコーワ<MSC-BE31>に対応、取付位置の調整自在 アルミ&ステンレス製
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様【音声案内】カーナビから出力 取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°) 質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む) コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5 表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11 電源電圧(V)DC12 消費電力(mA)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

メーカーETCレザーケースを2018年モデル ファットボブに取り付けるための専用ステー。 車体イメージを壊さずに、使い勝手も良い場所へ取付けできるステー。
適合18y FXFB 材質スチール製 ブラック
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

KIJIMA(キジマ)ETC取付ステー
別体式ETCをサイドカバー内に収めることで車体のデザインを崩すことなく装着できるようになります。横に開閉するタイプのシートを採用しているので、ETCケースを横に取り付けた際の張り出し具合や、サイドバッグ取付時に必要になる車体サイドのスペースなどを考慮した結果この形に辿り着きました。ETC車載機本体は付属の両面ファスナーにて固定。日本無線社製 JRM-11/12、ミツバサンコーワ社製 MSC-BE51/BE51W/BE700の別体式ETCに対応。
適合22yナイトスター 材質スチール製
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA)500(最大) LED色グリーン
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

テールボックス バイク用 モノタロウ 動画あり
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。 容量(L)30 付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm 質量(kg)2.7 タイプ固定式 外形寸法(mm)410×400×300 最大積載量(kg)3 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステー不要の汎用ETCケース
用途ETCケース 材質EVA+合皮 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×165×50 取付穴(mm)10 収納量最大:350g
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC103。ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所M10サイズのミラーやボルト 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

KIJIMA(キジマ)ETCステー
リア回りが大きく異なるGB350 C用のETCケース取付用ステーが登場!取付個所に困る別体式ETC車載機をリアフレーム右に収めます。別売のETCケースと一緒に固定。スチール製ブラック
用途※ETCケース : レザーケース(ミツバ対応)/HD-06663・(日本無線対応)/HD-06664、K3タクティカルケース(ミツバ/日本無線対応)/ZK3-10001B※純正オプション リアキャリア(08U70-K3R-D00)との併用時はメーカー品番307-090 ボルト/カラーセットをご用意下さい。 適合GB350 C 【8BL-NC64】2024y- スチール製ブラック
1セット
3,498 税込3,848
5日以内出荷

KIJIMA(キジマ)ETCステー
ETC車載器を悩まず装着可能にする、ETCレザーケース専用ステー。日本無線社製「JRM-11/21」やミツバサンコーワ社製「MSC-BE51/51W/61/61W/BE700E/S」を別売のETCレザーケースへ収納し、リアフェンダーの脇へ装着致します。
適合レブル250/500 ブラック
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC101。ETCアンテナステー Aタイプ 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプAタイプ クラッチホルダータイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所クラッチレバーホルダー部 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC102。ETCアンテナステー Bタイプ 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1セット
3,298 税込3,628
翌々日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203 使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204 使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所M10サイズのミラーやボルト 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA ETCポーチ
ETC車載器の収納と保護に最適。JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCポーチ3」としてリニューアルしました。アンテナ分離型ETC車載器をシート下、カウル内に収納する際に使用する専用ポーチです。緩衝材機能を持たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉から保護します。面ファスナーを車両本体に両面テープで貼り付けて固定します。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
取付0.1h 収納物【ETC車載器】ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)、ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204 使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC201。ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプAタイプ クラッチホルダータイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。 サイズ(mm)貼付有効面:37×39 使用場所クラッチレバーホルダー部 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ETCレザーケースを左側サイドカバー下のフレームへ装着する為のステーです。
適合11y-スポーツスターモデル 材質スチール
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

KIJIMA(キジマ)ETCステー 304-5174
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5174。適合情報:。スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

KIJIMA(キジマ)ETCステー 304-5175
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5175。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-。ホンダ[HONDA] GB350S 21-
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)