チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
クランプシステムクランプオン式
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)90
形状90°ユニオンエルボ
質量(g)9
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
有効断面積(mm2)20
寸法L1(mm)20.6
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)15
寸法W(mm)14.5
使用流体空気、水
最小内径(Φmm)7
適合チューブ外径(inch)5/16
寸法L8(mm)27.9
チューブ挿入長さF(mm)16
寸法L12(mm)9.3
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
関連キーワード