13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837M。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。 適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。 材質ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5 ブラック 備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm タイプかぶせるタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX 特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)。厚み:14。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。 適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。 材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン 厚さ(mm)14 寸法(mm)約210(前幅)×約280(後幅)×約360m(前後)、厚さ:14、ベルト部:長さ(片側)約250 ブラック 備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm タイプまきつけタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX 特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,010 税込2,211
7日以内出荷


仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ATHENA(アテナ)オイルフィルター
エコ商品
ATHENA オイルフィルターは、すべての使用条件下で優れた フィルター処理を保証し、エンジンの正常な動作を妨げる可能性のある不純物を除去します。 品質、信頼性を兼ね備え、幅広いラインアップをご用意しております
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)