カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「exlon pvc」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色黒
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    色透明
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
    色白
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(147件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1巻(1m)
    当日出荷
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
  • EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ

    EXLON-PVC AH105 チューブ

    イワセ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
    用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ

    EXLON-PVC ソフトチューブ

    イワセ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
    用途柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。色黒肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • EXLON-PVC KSチューブ イワセ

    EXLON-PVC KSチューブ

    イワセ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(400m)ほか
    9日以内出荷
    耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
    色黒使用温度(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC AH125 チューブ イワセ

    EXLON-PVC AH125 チューブ

    イワセ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途高温での使用環境が想定される。1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として色黒使用温度(℃)-20~125RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ

    EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

    イワセ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と。接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。
    肉厚(mm)0.5使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • エクセロンチューブ 牧口ゴム

    エクセロンチューブ

    牧口ゴム
    ¥97~税込¥107~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
  • EXLON  軟質PVC ホース イワセ

    EXLON 軟質PVC ホース

    イワセ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
    用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
  • EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ イワセ

    EXLON-マイクロフッ素樹脂チューブ

    イワセ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
    色乳白定尺(m)100
  • 絶縁チューブ K-CON(キタコ)

    絶縁チューブ

    K-CON(キタコ)(13件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
    材質PVC(黒色)厚さ(mm)0.5長さ(m)2規格UL・CSA定格電圧(V)300定格温度(℃)105
  • ビニールチューブ 白 モノタロウ

    ビニールチューブ 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷
    ポピュラーなビニールチューブです。
    用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • ビニールチューブ 東方電材

    ビニールチューブ

    東方電材
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
    材質軟質PVC
  • レタツイン用丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用丸チューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    適合機種LM-390T/W、390T、340T/W、340T、330T、380T、380T/PC、320TX、370TX、310T、360T、400、400Ⅱ色白
  • ハーネスチューブ DAYTONA(デイトナ)

    ハーネスチューブ

    DAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    色ブラック全長(m)2
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60