3,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm)Φ71×21 質量(g)30 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛温度:2℃ 湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC 種類汎用品 使用流体水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型軽量で光学性能に優れた、フィルター装着が可能な超広角ズームレンズ。高画素デジタルカメラに対応する優れた光学性能。EDレンズ4枚、非球面レンズ4枚を採用し優れた光学性能を実現。無限遠から近距離まで、絞り開放から画像周辺部までシャープな解像力を発揮します。また、超広角ズームでありながらズーム全域で像の歪みや色にじみが極めて少なく、絞り開放から、芯を確保した崩れにくく良好な点像再現性を実現しています。加えて、ナノクリスタルコートの採用と光学設計での配慮による高い逆光耐性なども備えており、さまざまなシーンで静止画・動画を問わず高画質が得られます。世界初、フィルター装着可能な焦点距離14mmをカバーする超広角ズームレンズ。ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応レンズとして世界で初めて※、焦点距離14mmからの超広角ズームレンズでありながら、レンズ先端にフィルターを直接装着することが可能になりました。PLフィルターやNDフィルターなど、従来は使えなかったフィルターの効果が楽しめ、さらにフィルターやフードでレンズ最前面を保護できるため、防塵・防滴に配慮した設計と相まって、アクティブなカメラワークにも安心して取り組めます。超広角14mmから広角30mmまでをカバーし、風景撮影から日常のスナップ、ポートレートまで、幅広い撮影シーンで活用できます。※2019年1月8日時点で発売済み、焦点距離14mm以下から始まるレンズ交換式デジタルカメラ用ニコンFXフォーマット(フルサイズ)対応交換レンズにおいて、ニコン調べ。撮影フィールドを拡げる小型・軽量レンズ。優れた光学性能を実現するために最低限必要な全長・寸法を確保しながらも、容易に持ち歩けるよう携行性を追求して沈胴機構を採用した約485gの小型・軽量ボディー。ボタンレスの沈胴機構により、ズームリングの回転操作で沈胴/沈胴解除が可能。ボタン操作を伴う沈胴機構に比べ速写性に優れ、高い機動力を発揮します。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制。各操作リングは滑らかな操作感で、ピント、明るさの変動がスムーズな映像表現を可能にします。また、滑らかでチラつきにくい絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現します。[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。動画・静止画を問わない高精度で静粛なAF駆動。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF 制御を実現。静粛性とレスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)の採用でAF機構の静音駆動を実現。非常に静粛な動画撮影を可能にします。高い耐久性と信頼性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計に、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートをレンズ最前面に採用。また、ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い耐久性と信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-86、レンズケースCL-C1 寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)(沈胴時)約Φ89×85 質量(g)約485 倍率(倍)最大撮影:0.16 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)82 レンズ超広角レンズ レンズ構成12群14枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ4枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)最短:0.28(ズーム全域) 絞り最小:f/22、最大:f/4 マウントニコンZマウント 画角114°-72°(撮像範囲FX)、90°-50°(撮像範囲DX)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。
マウントニコン Z マウント フィルター直径(Φmm)77 寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118 本体質量(g)約630 焦点距離(mm)24-120 レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 絞り最大:f/4、最小:f/22 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) 撮影距離(m)最短:0.35 倍率(倍)最大撮影:約0.39 付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2 アズワン品番65-2333-77
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷


従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITV3050-34F4S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F4S) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

ITV3050-31F4S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F4S) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷


ITV3050-03F4S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4S) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ITV3050-04F4S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F4S) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

1枚
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ITV3050-01F4S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4S3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷


ITV3050-03F4S3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4S3) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(3) bar ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷


ITV3050-33F4S2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-33F4S2) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(F) G ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷



4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP 架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4 滅菌オートクレーブ可能
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1袋
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。
用途学童用画筆、塗装用筆 毛材ポリエステル毛
1本
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 取付部めねじ レバー色つや消しシルバー 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポスターカラーなどを使い、面をムラなく均一に塗りあげるのに便利な筆です。良質な羊毛を使用しており、水含みと絵の具の伸びがよく、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しています。
用途学童用画筆、塗装用筆 種別平筆 毛材羊毛
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-4SN F形接栓 DXアンテナ 動画あり
仕様F型接栓 C15型 セット内容リング付 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル4C相当 インピーダンス(Ω)75
1個
299 税込329
当日出荷

材質フリーホルダー/スチールS50C、カラビナ/アルミ 全長(mm)カラビナ/80 質量(g)45 適合ベルト幅(mm)50
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2 幅W(mm)15 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくさんの液溝がかかりむらを防止。すべらず巻きやすいので使いやすさ抜群。サロン様の声を受けて商品化された究極のロッド。
1箱(10本)
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スマートバリュー再生D型リングF A4S
エコ商品
紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
サイズA4-S 種類D型リングファイル グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数240枚 仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質表紙:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.9 背幅(mm)35 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×244
1箱(10冊)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード