252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm)Φ71×21 質量(g)30 精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛温度:2℃ 湿度:5% 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-4SN F形接栓 DXアンテナ 動画あり
仕様F型接栓 C15型 適合4C用 種別C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

機械組み立て部品として。既存の機械の交換部品として
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 取付部めねじ レバー色つや消しシルバー 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1 熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

イスカルツーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルCLICK-FIT/ホルダー
エコ商品
ホルダー:CLICK-FI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
39,980 税込43,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,210 税込3,531
7日以内出荷

アングルシート構造による低圧損 長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気) 大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍) 小型:高さ166mm(管接続口径:1") 全7サイズの豊富なシリーズバリエーション オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 耐圧(MPa)2.4 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 材質(ヘッド)ステンレス 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.48MB) (3.14MB)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.O. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)0.5 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式低パイロット圧力タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
48,735 税込53,609
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4051種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(Push-in式、安全出力4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)
エコ商品
拡張モジュール(ねじ式、安全出力4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトジェンダー = メス定格電流 = 13.0A定格電圧 = 500 → 0 V 、 700 → 0 V実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67接合型 = ネジコネクタサイズ = スタンダード接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金, ポリマー動作温度 Min = -55℃ 極数2 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

関連キーワード