668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用 交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz 周波数許容変動±5% 定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz 出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
6日以内出荷

1個
439 税込483
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
1巻ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エースニップル(内ねじ) アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能
材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DDRF Series フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフランジ付き 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


机の引き出しに横に収納しても本体の重みで表紙が曲がりません リング内径/23mm 最大収容枚数/クリヤーブック替紙約70枚 ポケットの抜け落ちを防止するスーパーロックとじ具 表紙/発泡R-PPシート。
サイズA4-S 仕様替背紙式、プロテクター付き 材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP 高さ(mm)312 穴数30 紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP45% グリーン購入法適合 替え紙ラ-880NB
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様溶断表示付き 使用電圧(V)AC100~250 材質ポリカーボネート (UL94V-2) 色(本体)透明 材質(本体)ポリカーボネート(UL94V-2) 種類ヒューズホルダ
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRONT#101両面テープは、従来の接着剤では接合が難しく、また不可能とされていたポリエチレンや、PTFEなどの素材を接合するために開発された商品です。硫酸(8%)苛性ソーダ(10%)アルコール等に対し耐薬品性があります。耐水性は、完璧で耐塩水性もあります。一般用途としては、-10℃~+70℃位の温度の下で最も優れた特性を発揮します。20℃(室温)のもとでは、72時間後に粘度力は倍加されます。特殊合成樹脂が原料で、溶剤が含まれていないのが最大の特長です。その為使用後張り合わされた部分が硬化することなく緩衝材的な効果があり曲げても大丈夫です。被着体を選択せず、ポリエチレンやPTFEなどの無極性の面やベニヤ板、コンクリート、鉄などの粗面に対しても粘着力(接着力)は強力です。接合を良くする特殊処理の必要がなくその上粘着力(接着力)が強力な為使用量が少なくすみ非常に経済的です。シリコン液(またはオイル)をハサミ・ナイフ等にぬって切断して下さい。はがすときはトリクレン、ベンジン等をたらし巻きとるようにして残りを取り除くことが出来ます。寒冷期にはテープの保温留意する事、作業の際、温める必要のある場合もあります。被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を取り除いて下さい。
長さ(m)30
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン) CADデータあり
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

UNION(ユニオン産業)フューエルフィルター
自動車用フューエルフィルターです。
メーカーいすゞ 形式QKG-CX#60B・77B QKG-CY#60B・77B・EX#77B QPG-CX#77B・CY#77B・EX#77B 2KG-CY60C・77C・CX#60C・77C 2PG-CY#60C・77C・CX#60C・77C 2PG-EX#77C 代表車種ギガ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WF720 【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ カスタマイズ可
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用 幅(mm)10~1200 厚さ(mm)0.65 長さ(m)10 基材発泡ポリマー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
773 税込850
3日以内出荷


ハンドルはストッパー付きですので積み重ねに便利です。 水切タイプと組み合わせが可能です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付 材質スチール製クロームメッキ仕上げ 耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布) パイプ径(Φmm)25 色(本体)クローム
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリヤーホルダーがそのまま入って保護できるポケットファイル。
用途履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。2 ポケットで分類してクリヤーホルダーごと収納できます。見開きでA3サイズが入ります。 材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm) サイズA4 収納枚数A4クリヤーホルダー4枚(片側2枚)(コピー用紙10枚入れた状態)
1枚
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、内面に鋲が無いので、清潔でお手入れ簡単。
材質(本体)アルミダイキャスト 表面処理人口ダイアモンド配合マーブル塗装 材質(取手)フェノール樹脂
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりした厚みのクリヤーホルダー。 履歴書や会社情報、大切に保護したい書類を入れて持ち運べる。
用途履歴書などの大切な書類を入れて発送するのに最適。 材質ポリプロピレン(生地厚0.3mm) 厚さ(mm)1 クリア サイズA4 収納枚数コピー用紙30枚 寸法(縦×横)(mm)310×220
1組
299 税込329
4日以内出荷

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペース機器スペース付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペース機器スペース付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フラップがフレキシブルなオープンタイプでクリヤーホルダーが出し入れしやすい。
用途フラップが大きく開くので、書類の出し入れがしやすい。フラップをスムーズに開閉できるヒンジ付き。履歴書など見られたくない書類を収納するのに最適。フラップを開けなくても出し入れできます。フラップとポケットの間に書類を入れておくと素早く取り出せます。 材質ポリプロピレン(生地厚0.45mm) サイズA4 収納枚数A4クリヤーホルダー4枚(コピー用紙10枚入れた状態) 寸法(縦×横)(mm)315×228
1枚
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



多本用のステンレス製フィルターハウジングです。多量の液体をろ過できます。薬品に強いです。
材質SUS304 サイズ適応カートリッジ: 10インチ(約250mm)・20インチ(約500mm) 種類適応カートリッジ: プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと) 外寸法(Φ×Hmm)230×980 内寸法(mm)225×980 最高使用圧力0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下) 質量(kg)約25
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、内面に鋲が無いので、清潔でお手入れ簡単。24cmタイプの深型フライパン。
材質(本体)アルミダイキャスト 表面処理人口ダイアモンド配合マーブル塗装 寸法(mm)247×430×120 材質(取手)フェノール樹脂
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷