306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。 厚さ(mm)0.6~0.8 材質(甲)メリヤス生地
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックの反発力とバランスのとれたアーチ形状で、歩行や立ち仕事に威力を発揮します。反発弾性スポンジは衝撃吸収効果が高く、へたりにも強いため、長期間、膝と腰へのダメージを緩和します。1cm刻みのサイズでフィット感を向上、カットせずに使用できる便利なインソールです。仕事で良く歩く方に、長時間の立ち仕事に最適です。トレッキングやスポーツにも使用できます。
用途つらい足の疲れに(偏平足、外反母趾、カカト痛)。よく歩く方や安全靴の負担軽減に。 材質表面:ポリエステル、本体:ポリウレタン+ナイロン、プラスチック部:ナイロン 【表面生地】グレー×ブラック
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リヒトラブリングファイル
裏面に書き込み可能な背見出し紙付き。差し替えやすいリングとじ具。
用途ベーシックで使いやすい2穴リングファイル。 穴数2穴 サイズA4 種類2穴Oリングファイル タイプタテ型 収納枚数コピー用紙150枚 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚:0.9mm)、とじ具/スチール
1冊
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1箱(2000本)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1箱(2016本×10パック)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廣杉計器スチール スペーサー(中空)
エコ商品
材質快削鋼(SUM) ねじ径M8用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,288 税込3,617
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
499 税込549
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
エコ商品
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RQF80-60 RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業輸送ケース(コンテナタイプ)
エコ商品
積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質ガラス繊維板、木板 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)プレート+6極6芯モジュラ1
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
1個
7,398 税込8,138
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ガススプリング(KPFシリーズ)
エコ商品
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZF80 SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MB Series(MB1F80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベッドに後付けできる、立ち上がり補助の手すり。寝起き立ち上がりがサポート。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション製と、細身で掴みやすい木製の2種類。ネジ打ち不要、ベッドフレームとマットレスの間に挟み込むタイプ。ベッド・マットレスに固定できるベルト付き。六角レンチ付属、他工具不要
用途落下防止、布団ずれ防止、サイドガードに。手すり てすり ベッド用手すり シルバー用品 立ち上がり 介護 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介助 ベッドガード 質量(kg)4
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF8 SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
62,980 税込69,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)


1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スムースシリンダ MBYシリーズ MBYF80 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • dcf-8