肩・肘・膝を補強する事で高い耐久性能を実現
用途レインウェア
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
主な適合純正品番4VP-F8300-01-0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-F8300-00
主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
主な適合純正品番1DK-F8300-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-F8300-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
主な適合純正品番4UE-F8300-02
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
主な適合純正品番1B6-F8300-03
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-F8300-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッド・シャフト一体型モールドでSUSの暴露部がありません。
材質(ヘッド) PTFE、(シャフト) SUS316(フッ素チューブ被覆)
シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン)
ベルト形8(B)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
材質PFA(フッ素樹脂)
主な適合純正品番1MS-F8300-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
遠心力により立体的な撹拌流を上下に発生させて撹拌できます。 容器の底から吸い上げることにより、比重が異なる液体や液に浮くものと沈むものでも沈降せず、均一に撹拌できます。 せん断力が低く、撹拌物の性質を壊さない柔らかい撹拌が可能です。 空気を巻き込まず、キャビテーションも起こさないため、泡立ちが抑えられます。液面も渦がなく静かで、液の飛散がありません。 羽根がないため安全で、容器に当たっても破損させません。 熔接・溶着加工により、ヘッド・シャフト一体型となっています。
シャフト×長さL(Φmm×mm)8Φ×300
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.8
最小曲げ半径(mm)70
補強層1W
質量(g/m)ホース/250
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
ホース外径(Φmm)22.2
最小曲げ半径(mm)110
補強層2W
質量(g/m)ホース/650
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)16.6
最小曲げ半径(mm)75
補強層1W
質量(g/m)ホース/350
適合車種:シフォン/ステラ/プレオ+ 。ルーフに乗せた荷物の固定に役立ちます。サイズ:縦900×横900mm。装着にはシフォンはエアロベースキャリア(品番:08370F2016)およびルーフラック(品番:08300F2009)、。ステラはシステムベース(品番:08370F2009)およびルーフキャリア(品番:E3647K6020)、。プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)およびルーフキャリア(品番:E3647K6020)が必要です 。※ボディカバー(防炎タイプ)との装着不可
適合車種CHIFFON/STELLA/PLEO+
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.6
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/240
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10
OSWindows 10 IoT Enterprise
容量(GB)64
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース外径(Φmm)29.7
最小曲げ半径(mm)170
補強層2W
質量(g/m)ホース/960
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ