252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サイズA3ヨコ タイプヨコ型 種類レバーファイル 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)カムラスファイル用紙 材質(とじ具)スチール・樹脂 収納枚数(枚)60(コピー用紙、見開き) グリーン購入法適合
1冊
359 税込395
当日出荷

1袋(16個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ 質量(g)100 出力USB合計:4.8A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45 首振角度(°)180(角度調節/7段階) LED色ブルー USBタイプタイプA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
厚さ(mm)30
1セット
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。取り外し可能なシェーバーフック付き。取り付け方法 吸盤。付属品:吸盤補助シール
材質本体:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂 幅(mm)146 高さ(mm)146 質量(g)102 奥行(mm)55
1個
419 税込461
4日以内出荷

ちどり産業ブリキ缶
レトロさがあるブリキ缶。アクセントがあるディスプレイに。積み重ね可能です。
用途小物入れ、商品の陳列など 材質ブリキ
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型表示です。 持ちやすい形状です。
寸法(mm)65×72×15 電源LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示30分未満/1/100秒、30分以上/1秒 機能12/24表示時計、カレンダー、アラーム、チャイム、スプリット機能、ラップタイム 最大計時23時間59分59秒 アズワン品番4-3747-01
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。 テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
1袋(20枚)ほか
188 税込207
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。 厚さ(mm)約2 材質/仕上アクリル 縦(mm)45 横(mm)30 穴径(mm)3
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

築地製作所F3竹の子
エコ商品
用途ホース継手 仕様竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クリアな輝きを持つバインダー、黒をベースにしたシンプルなデザインが印象的。オールインワンタイプですぐに使い始めることができます。
サイズB5 穴数26穴 収納枚数(枚)(標準)約120枚 仕様ルーズリーフ10枚、ラミネートタブインデックス5山 寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×222×29 リング内径(Φmm)16
1冊
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤キサゲ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF 外径D(Φmm)80 幅B(mm)21 番号【NSK名番】NF307W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 呼び番号307 寸法Ew(mm)68.2 基本定格荷重Cor(N)47000 基本定格荷重Cr(N)49500 寸法r1(最小)(mm)1.1
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

東洋リントフリーミドラーパンツ
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。 防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。 パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等) 仕様男女共用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き、裾口ゴム絞り グリーン 混率(%)ポリエステル100 生地性能帯電防止
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
699 税込769
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,488 税込2,737
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)