150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(3個)
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止 材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR) 型式WF
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(7本)
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
取付け方法吊り下げ 厚さ(mm)約2
1セット(5個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質 表面処理生地
1パック(5個)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

キーホルダや番号札に最適です。
用途キーホルダーや番号札として。 厚さ(mm)約2 材質/仕上アクリル 質量(g)3.6 縦(mm)45 横(mm)30 穴径(mm)3
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
37,900 税込41,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)


プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。 約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
コード長さ(m)4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RT314F12
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー付き)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書 フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)


1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロンシール工業ロンフロアー 20
エコ商品
仮設校舎や仮設現場事務所、期間限定の展示会など、短期間使用する建物にご使用いただく、仮設用床シートです。
用途仮設校舎、仮設現場事務所,展示会場など 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 長さ(m)9.5 グリーン購入法適合
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(21本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オムロンヘルスケア温熱低周波治療器
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き) 消費電力(W)10(ヒータ部7含む) 本体質量(g)220 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×71×30.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00120A02 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
RoHS
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)